HAFELE Gas Hob (Kompor Tanam Gas)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
MaterialTempered glass (kaca tempered)
Tampered Glass Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompor Gas Tanam
- Kompor seri Stark menggunakan bahan kuningan terbaru pada proses pengapian untuk meningkatkan keamanan kepada pengguna
- Desain terbaru pada tempat pembakar dapat menopang panci berbahan besi sekalipun
- Desain knob terbaru lebih baik untuk memudahkan dan kontrol terhadap sistem penyala pengapian
- Memiliki fitur Flame Failure Safety Device (FFSD) untuk mengamankan pengguna serta meminimalisir kebakaran dan hal buruk lainnya
- Memiliki 4 titik model pembakar ( 3 Small Burner, 1 Wok Burner)
- Finish: bahan kaca yang kuat dengan ukuran 8 mm
- Keamanan: fitur Flame Failure Safety Device (FFSD)
- Model pengapian: 4 titik model pemabakar
- Sistem pengapian: auto electric
- Fitur pendukung: pan support dengan flat steel design
- Bahan Knob: premium gunmetal finish metal knob
- Bahan pengapian: kuningan berkualitas
- Desain pengapian: direct flame

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait