Rinnai Gas Hob 2-Burner (Kompor Tanam Gas)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)750x420x150; cut out : 630x330
Heating Power (kW)3.5 and 3.2
MaterialTempered Glass
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan kompor tanam 2 tungku dengan body yang menggunakan kaca Tempered Glass 8mm yang kuat tahan panas, mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan lifetime warranty untuk kaca kompor. Dengan harga kompor tanam 2 tungku yang cocok dengan kantong anda. Anda akan mendapatkan beberapa kenyamanan seperti 100% safety device yang membuat kompor lebih aman dan nyaman ketika digunakan. Kompor tanam 2 tungku yang dilengkapi dengan sealed double ring burner berfungsi untuk mencegah hasil masakan yang tumpah agar tidak masuk kebody dalam kompor, sehingga kompor tetap bersih dan tidak mudah berkarat.

Knob kompor dengan material zinc sehingga lebih kuat dan lebih tahan panas, menjadikan kompor lebih modern dan nyaman ketika digunakan. Memiliki tungku dengan big burner dan simmer flame yang membuat kegiatan memasak menjadi lebih cepat dan menyenangkan. Tepi kompor dengan desain beveled edge yang menjadikan kompor makin cantik dan elegant untuk dapur Anda.
Feature
- Safety Device,
- Wok Adaptor,
- Enamel Plate Pan Support,
- Pan Adaptor,
- H Burner With Shimmer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan