Beli kompor listrik induksi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- Denpoo Kompor Listrik InduksiDeskripsi:Kompor induksi touchscreen Denpoo listrik nya bisa diatur 100-800 Watt (lowwatt)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Stainless/Magnet
- Pan Size (cm): 13-20
- Voltage (V): 220-240
- Oxone Kompor Listrik Double CeramicDeskripsi:Oxone OX-655D – Double Ceramic Stove merupakan kompor listrik dengan desain elegan serta terdapat dua tungku yang memudahkan Anda membuat makanan apapun secara bersamaan. Membuat Anda irit dan tidak perlu menggunakan bahan bakar gas lagi jika menggunakannya. Penggunaan daya listriknya pun terjangkau yakni berkisar 600 watt untuk tungku kedua dan 800 watt untuk tungku pertama.Daya : 800 Wattatribut:
- Material: Ceramic
- Operational Mode: On-Off Button
- Number of Hobs: 2
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 45x26x10
- Weight (kg): 6.5
- Color: Black Silver
- Automatic Safety Button: Yes
- Niko Kompor Induksi KiaraDeskripsi:Kompor Induksi / listrik yang sedang trend dan viral. Permukaan Ceramic Plate 5 level cooking mode Push button Auto shut off Pakai KIARA ALPHA, panasnya cepat, listriknya hemat!atribut:
- Voltage AC (VAC): 220
- Frequency PLN (Hz): 50
- Burner Material: Ceramic
- Weight Capacity (kg): Max. 10
- Hi-Cook Kompor Induksi ManualDeskripsi:HI-COOK Kompor Induksi IC-03 inovasi terkini kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditunjang dengan fitur keamanan yang sangat baikFITUR PRODUK :TOMBOL TEKAN7 FUNGSI MEMASAK8 LEVEL DAYATAMPILAN DIGITALAUTO ON/OFFDESAIN RAMPINGTIMERFITUR KEAMANANKUNCI KEAMANANPROTEKSI PANAS BERLEBIHOFF OTOMATIS TANPA PANCIDaya Listrik : 1000 watt Spare part dari HICOOKatribut:
- Timer: Yes
- Multifunction: Yes
- Touch Button: Yes
- Child Lock: Yes
- Material: Tempered Glass
- Dimensions (LxWxH) (mm): 280x350x67
- Power (W): 1000
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Hi-Cook Kompor InduksiDeskripsi:Hi-Cook Kompor Induksi adalah inovasi terkini kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditunjang dengan fitur keamanan yang sangat baikatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Niko Kompor Kaca Tanam ReflectionDeskripsi:Single burner pada NIKO REFLECTION HITO memberikan kesan compact tanpa mengurangi kemewahan kompor kaca pada NIKO REFLECTION Series. Dapur cantik kamu semakin menawan dengan design bunga tulip yang merupakan ciri khas bunga dari Asia. Kemudahan perawatan dan ketebalan kaca 7mm yang kokoh semakin menunjang NIKO REFLECTION HITO sebagai kompor kebanggaan untuk keluarga dirumah.
- IDEALIFE Induction CookerDeskripsi:Hot Plate size: 12-26cm diameter Premium Grade Polished Glass MaterialSingle Stove, easy to operate touch control9 cooking mode: soup, stew, water, fry, strong fore, hotpot, porridge, stir, warm4 digit displayOperating ON / OFF Indicator Light3 hours timer set, 24 hour presetMust use Stainless Steel Pan, cast iron, enameled iron --flat bottom pans / potsOverheating protectionCord Length 1.2mIndoor Use OnlyMax beban 25Kgatribut:
- Hotplate Size (cm): 12-26
- Power Range (W): 200-1300
- Cord (m): 1.2
- Maximum Load (kg): 25
- PRIO Water BathDeskripsi:Pembuangan air secara elektrikatribut:
- Room Temperature Range (°C): +5-100
- Oxone Kompor Listrik Single CeramicDeskripsi:Pastikan aktifitas memasak berjalan dengan lancar untuk hasil maksimal. Pakai Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic sebagai kompor gas listrik pilihan yang mudah digunakan. Memiliki mode operasional on-off dan sudah dilengkapi pengaman otomatis ketika menyalakan maupun mematikan kompor. Dengan daya 800 watt, Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic hasilkan masakan lebih cepat matang.Daya : 800 WattMode operasional yang mudah dan ada tombol pengaman otomatisDapat digunakan untuk semua tipe perlengkapan masak dengan alas datarMemiliki thermal untuk mencegah resiko panas berlebihatribut:
- Material: Stainless Steel
- Operational Mode: On-Off Button
- Number of Hobs: 1
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 34x50x23
- Weight (kg): 6.5
- Color: Black Silver
- Automatic Safety Button: Yes
- Hi-Cook Kompor ListrikDeskripsi:Hi-Cook Electric Stove memiliki 5 level daya sesuai kebutuhan, dengan kompor yang ringan dan elegan.atribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Dimensions (mm): 210x210x65
- Cable Length (cm): 70
- Maximum Usage (hour/day): 8.0
- Maximum Loading Capacity (kg): 10.0
- Cosmos Induction Cooker 4in1Deskripsi:Kompor Induksi / Induction Cooker yang cocok untuk keluarga yang tinggal di apartement, atau yang suka memasak di dekat jangkauan anak karena memiliki plate kompor yang tidak akan panas apabila disentuh dalam keadaan memasak.Dengan 4 mode memasak yang praktis dan komplit, memasak lebih mudah dengan satu sentuhan.Memiliki alas keramik berkualitas tinggi yang mudah dibersihkan.Dilengkapi dengan pengaturan suhu dan waktu secara manual.Sistem pengamanan bertingkat yaitu akan mati secara otomatis jika tidak menyentuh tombol apapun, dilengkapi alarm peringatan & pengamanan dari jangkauan anak.Dengan kompor induksi, memasak jadi lebih praktis, lebih hemat & aman serta bebas polusi, cocok untuk gaya hidup modern.
- Fotile Electric HobDeskripsi:Memproduksi makanan berkualitas, definisi baru untuk dapur Anda Teknologi dan kualitas kompor listrik FOTILE, memberikan gaya hidup baru untuk Anda. Aman 1.PANEL KACA SCHOTT dari Jerman yang mudah dibersihkan 2.Burner EGO dari Jerman, menjadikan panas lebih teratur dan cepat 3.Panel kontrol sentuh yang elegan 4.Area burner yang luas 5.Auto shut off 6.Cleaning & child lock 7.Overheat protection 8.Residual heat indicator 9.Timer functionatribut:
- Voltage (V): 220-240
- GEA HomogenizerDeskripsi:- Stainless steel body - Double stageatribut:
- Voltage (V): 380
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: India
Daftar Harga kompor listrik induksi Terbaru March 2026
| Maspion Kompor Listrik | Rp159.900 |
| Denpoo Kompor Listrik Induksi | Rp319.900 |
| Oxone Kompor Listrik Double Ceramic | Rp1.299.900 |
| Niko Kompor Induksi Kiara | Rp259.900 |
| Hi-Cook Kompor Induksi Manual | Rp339.900 |
| Maspion Kompor Induksi 1 Tungku | Rp509.900 |
| Hi-Cook Kompor Induksi | Rp489.900 |
| Niko Kompor Kaca Tanam Reflection | Rp389.900 |
| IDEALIFE Induction Cooker | Rp629.900 |
| PRIO Water Bath | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)