Beli kompor listrik maspion di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  2. Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Pastikan aktifitas memasak berjalan dengan lancar untuk hasil maksimal. Pakai Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic sebagai kompor gas listrik pilihan yang mudah digunakan. Memiliki mode operasional on-off dan sudah dilengkapi pengaman otomatis ketika menyalakan maupun mematikan kompor. Dengan daya 800 watt, Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic hasilkan masakan lebih cepat matang.Daya : 800 WattMode operasional yang mudah dan ada tombol pengaman otomatisDapat digunakan untuk semua tipe perlengkapan masak dengan alas datarMemiliki thermal untuk mencegah resiko panas berlebih
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Operational Mode: On-Off Button
    • Number of Hobs: 1
    • Power (W): 800
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 34x50x23
    • Weight (kg): 6.5
    • Color: Black Silver
    • Automatic Safety Button: Yes
  3. Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)
    Rating:
    70% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    HI-COOK Kompor Induksi IC-03 inovasi terkini kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditunjang dengan fitur keamanan yang sangat baikFITUR PRODUK :TOMBOL TEKAN7 FUNGSI MEMASAK8 LEVEL DAYATAMPILAN DIGITALAUTO ON/OFFDESAIN RAMPINGTIMERFITUR KEAMANANKUNCI KEAMANANPROTEKSI PANAS BERLEBIHOFF OTOMATIS TANPA PANCIDaya Listrik : 1000 watt Spare part dari HICOOK
    atribut:
    • Timer: Yes
    • Multifunction: Yes
    • Touch Button: Yes
    • Child Lock: Yes
    • Material: Tempered Glass
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 280x350x67
    • Power (W): 1000
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  4. Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)
    Mulai

    Rp599.900

    Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    Kompor Induksi / Induction Cooker yang cocok untuk keluarga yang tinggal di apartement, atau yang suka memasak di dekat jangkauan anak karena memiliki plate kompor yang tidak akan panas apabila disentuh dalam keadaan memasak.Dengan 4 mode memasak yang praktis dan komplit, memasak lebih mudah dengan satu sentuhan.Memiliki alas keramik berkualitas tinggi yang mudah dibersihkan.Dilengkapi dengan pengaturan suhu dan waktu secara manual.Sistem pengamanan bertingkat yaitu akan mati secara otomatis jika tidak menyentuh tombol apapun, dilengkapi alarm peringatan & pengamanan dari jangkauan anak.Dengan kompor induksi, memasak jadi lebih praktis, lebih hemat & aman serta bebas polusi, cocok untuk gaya hidup modern.
  5. Crown Horeca Cooker Electric 4 Hot Plate and Cabinet (Kompor 4 Tungku)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Crown Horeca Cooker Electric 4 Hot Plate and Cabinet (Kompor 4 Tungku)
    Deskripsi:
    Hot plate adalah kompor yang digunakan untuk memanaskan atau memasak makanan. Biasanya Hot Plate digunakan sebagai pengganti salah satu pembakaran dari berbagai oven atau kompor dapur. E-DSJ-700 adalah hot plate elektrik dengan kabinet dibagian bawahnya, ukuran mesin ini 700x700x(850+60) dengan kekuatan 10.400+4.800W dan berat 130kg.
    atribut:
    • Power (W): 10400+4800
    • Voltage (V/Hz): 380/50
    • Burner Power (kWh): 4x2.6
  6. Taffware Electric Stove Mini Hot Plate Electric Cooking (Kompor Listrik)
    Mulai

    Rp83.900

    Taffware Electric Stove Mini Hot Plate Electric Cooking (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor listrik kini menjadi alternatif kompor ramah lingkungan untuk beragam kebutuhan Anda. Kompor ini memanfaatkan panas kumparan sehingga tidak menghasilkan api seperti kompor gas. Desainnya portable dan mudah dibawa sehingga dapat Anda simpan di dalam tas tanpa memakan banyak tempat
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240, 50-60
    • Power (W): 500
    • Stove Body Dimensions (cm): 15 x 15 x 6
    • Furnace Diameter (cm): 11
    • Material: ABS dan Metal
  7. Kirin Induction Stove (Kompor Induksi)
    Mulai

    Rp839.900

    Kirin Induction Stove (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    Kirin Induction Cooker KIC-1000Kompor induksi terbaru dari Kirin dengan fitur - fitur sebagai berikut:1. Multi Cooking Function: terdapat 6 fungsi dalam memasak2. Over Heating Protection: kompor induksi aman dari Overheat3. Child Lock: mengunci tombol Kirin Induction Cooker4. 1 Minutes Auto Off: Dalam satu menit jika tidak ada panci diatas kompor, maka kompor akan mati secara otomatis5. Up to 3 Hours Timer: Timer dapat di set hingga maksimal 3 jam6. Ultra Slim Induction Cooker: Desain kompor yang sangat tipis
    atribut:
    • Voltage (V AC): 220(50/60Hz)
  8. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

  9. Sunbird Plate Dinner Ceramic (Piring)
    Mulai

    Rp16.900

    Sunbird Plate Dinner Ceramic (Piring)
    atribut:
    • Motif: Polos
    • Size (inch): 9
    • Diameter (cm): 23
    • Length (cm): 3
    • Thickness (mm): 3
  10. Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Mulai

    Rp95.900

    Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Deskripsi:
    - Strap & self locking system
    atribut:
    • Size (mm): 39x27x138
    • Power (W): 10
    • Material: Alumunium body coating black surface
    • Color: Black
Daftar Harga kompor listrik maspion Terbaru October 2026
Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Rp179.900
IDEALIFE Electric Stove (Kompor Listrik)Rp209.900
Maspion Induction Stove 1-Burner (Kompor Induksi)Rp589.900
Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)Rp779.900
Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)Rp339.900
Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)Rp599.900
Crown Horeca Cooker Electric 4 Hot Plate and Cabinet (Kompor 4 Tungku)Rp13.999.900
Taffware Electric Stove Mini Hot Plate Electric Cooking (Kompor Listrik)Rp83.900
Kirin Induction Stove (Kompor Induksi)Rp839.900
Makita Sikat ArangRp25.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait