IDEALIFE Induction Stove (Kompor Induksi)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Hotplate Size (cm)12-26
Power Range (W)200-1300
Cord (m)1.2
Maximum Load (kg)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hot Plate size: 12-26cm diameter
Premium Grade Polished Glass Material
Single Stove, easy to operate touch control
9 cooking mode: soup, stew, water, fry, strong fore, hotpot, porridge, stir, warm
4 digit display
Operating ON / OFF Indicator Light
3 hours timer set, 24 hour preset
Must use Stainless Steel Pan, cast iron, enameled iron --flat bottom pans / pots
Overheating protection
Cord Length 1.2m
Indoor Use Only
Max beban 25Kg
Peringatan
NOTE !! Apabila muncul EO berarti panci tidak sesuai, mohon baca keterangan pada gambar untuk jenis panci yang sesuai
harus ada logo INDUCTION untuk panci bisa di pakai di kompor type induksi

EO: panci tidak kedeteksi (panci tidak berbahan stainless)
E1: voltase terlalu rendah (kesalahan PLN, listrik tidak stabil)
E2: voltase terlalu tinggi (kesalahan PLN, listrik tidak stabil)

E3: Temperature of pot is too high (kemungkinan kurang air / minyak)
E4: The sensor is short circuit or open circuit (harus service)
E5: Temperature of IGBT is too high (panci terlalu kecil / panci tidak mengandung magnet yg kuat / harus service)
E6: The heat sensor of radiator (IGBT) is short circuit or open circuit (harus service)

SALAH PANCI:
Recommend merk: Stein Cookware, Zebra, Ace Hardware (jangan Kangaroo / Cyprus / Bolde)

bisa menimbulkan eror seperti di atas

kadar bahannya kurang spesifikasi induksi

maka akan bekerja tapi signalnya low (sensor akan panas)

jika sudah ada panci, dan tidak mau beli panci baru untuk induksi

bisa membeli: Induction Adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan