Beli komponen panel listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chint Manual Interlock Panel
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  2. Legrand Box Panel Listrik Plastik
    Mulai

    Rp319.900

    Legrand Box Panel Listrik Plastik
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  3. Schneider Electric TeSys B
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric TeSys B
    atribut:
    • Range: TeSys
  4. DV Kotak Panel
    Mulai

    Rp329.900

    DV Kotak Panel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  5. Legrand Cabinet Marina
    Mulai

    Rp2.499.900

    Legrand Cabinet Marina
    atribut:
    • Color: Grey
    • Mounting Method: Surface mounted
    • Protection Class: II
    • IP Protection: IP66
    • Impact Protection (IK): IK10
    • Housing Material: Plastic
    • RAL Number: 7035
    • Surface Protection: Untreated
    • Type of Covering: Door
  6. JST J310D Tab Housing Panel Mount Type
    Mulai

    Rp3.299.900

    JST J310D Tab Housing Panel Mount Type
    atribut:
    • Material: PBT with glass, UL 94 V-0, black
  7. Legrand Plinth
    Mulai

    Rp7.799.900

    Legrand Plinth
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Depth (mm): 265
    • Color: Grey
    • Height (mm): 170
    • Model : Base complete
    • Suitable For Enclosure Building Depth (mm): 300
    • Suitable for Aeration/de-aeration: No
    • Suitable for Cable Patch: Yes
    • Suitable for Outdoor Set-up: Yes
  8. Schneider Electric Acti 9 NG125 Breaker, 1P, C Curve
    Mulai

    Rp1.399.900

    Schneider Electric Acti 9 NG125 Breaker, 1P, C Curve
    atribut:
    • Device Short Name: NG125L
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Product Name: Acti 9 NG125
    • Product or Component Type: Miniature Circuit-breaker
    • Range: Acti 9
    • Range of Product: NG125
  9. Nito Plastic Enclosure with Key
    Mulai

    Rp439.900

    Nito Plastic Enclosure with Key
    Deskripsi:
    -Can be locked with a cylinder key No. N200.-With knockout for wiring.
  10. Uticon MCB Panel Box
    Mulai

    Rp52.900

    Uticon MCB Panel Box
    Deskripsi:
    Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
  11. Hager Orion Plus Metal IP65 Enclosures
    Mulai

    Rp1.599.900

    Hager Orion Plus Metal IP65 Enclosures
    Deskripsi:
    Enclosures with plain or transparent door Steel colour RAL 7035 IP 65 / door closed Insulation class : I A according to IEC 60529 1.5mm thick sheet steel for body and door These enclosures feature: - 2 removable gland plate for cable entry on top and bottom - Earth studs on both body and door - Door easily removable - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm bit centres, located out of the sealed area. Options: - Keylock - Wall fixing brackets - Plain or perforated mounting plate - Equipment kits for modular devices
  12. Schneider Electric Spacial CRN
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Spacial CRN
    atribut:
    • Applications: Multi-Purpose
    • Category: Compact Enclosure
    • Range: Spacial
  13. Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    Mulai

    Rp2.399.900

    Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    atribut:
    • SS: 2
    • Type: Monolitic Timer with one function
  14. Chint MCB Box Panel Listrik
    Mulai

    Rp82.900

    Chint MCB Box Panel Listrik
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Plastic pure 100% ABS
Daftar Harga komponen panel listrik Terbaru March 2026
Legrand Atlantic Cabinet MetalRp4.299.900
Chint Manual Interlock PanelRp769.900
Chint Manual InterlockRp769.900
Legrand Box Panel Listrik PlastikRp319.900
Schneider Electric TeSys BRp7.199.900
DV Kotak PanelRp329.900
Legrand Cabinet MarinaRp2.499.900
Schneider Electric Harmony XB4 SeriesRp37.900
Legrand Junction Box (Box Penutup)Rp129.900
JST J310D Tab Housing Panel Mount TypeRp3.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)