Legrand Plinth

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.899.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Depth (mm)265
ColorGrey
Height (mm)170
Model Base complete
Suitable For Enclosure Building Depth (mm)300
Suitable for Aeration/de-aerationNo
Suitable for Cable PatchYes
Suitable for Outdoor Set-upYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan