EMC Regulator Filter (Filter Regulator Udara)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp539.900
Spesifikasi
Series No.Round gauge series
Type CodeRegulator
Guaranteed Pressure Resistance (MPa)1.5
Maximum Working Pressure (MPa)1
Valve TypeWith Overflow
Working Temperature (°C)5~6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan