FESTO Pressure Regulator MS Basic Series (Regulator Tekanan Udara)

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Size2
SeriesMS
Storage Temperature (°C)-5 to 50
Medium Temperature (°C)-5 to 50
Ambient Temperature (°C)-5 to 50
Max. Pressure Hysteresis (bar)0.25
Pressure Regulation Range (bar)0.5 to 7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan