Nihon Seiki Regulator (Regulator Tekanan Udara)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)186
Weight (kg)1.2
Working Pressure (MPa)1orless
Connection Caliber (Rc)41702
FluidAir
Set Pressure (MPa)05 to 0.85
Pressure Resistance (MPa)1.5
Ambient Temperature (°C)5 to 60
Processing Airflow Rate ANR (m³/minute)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan