Beli kipas panasonic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Nikmati sejuknya hari dengan teknologi peduli bumi. Kipas angin Panasonic EP-404 - Stand fan 16 in Non Timer dengan standar kualitas dan 3 keunggulan yang telah diuji, super nyaman, super aman dan super bandel
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- Panasonic Kipas Angin DindingDeskripsi:Panasonic EU-309 - Wall Fan 12 inch membuat sirkulasi di dalam ruangan anda menjadi lebih bersih dan nyaman saat menggunakannya. Blade terbuat dari bahan plastic transparan dan di desain khusus untuk menghasilkan hembusan angin yang lebih besaratribut:
- Voltage (V): 220
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Maspion Kipas Angin Seri Fatribut:
- SNI License: Yes
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- TAF Hexagon Socket Head Cap Screw Metric 12.9 Steel Full Thread (Baut L)atribut:
- Drat Size: P 0.80
- Material: Steel
- Grade: 12.9
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Panasonic Ceiling Fan 3 BladeDeskripsi:Ceiling Fan Panasonic F44SZL - Ceiling Fan 44 inch + Remote (PANA IMPORT) disertai dengan remote yang dapat anda atur kecepatan baling-balingnya dari jarak jauh. Sangat memudahkan anda dalam segala hal, membuat sirkulasi ruangan anda menjadi bersih dan terbebas dari kelembaban udara.Diameter : 44 Inchatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Panasonic Auto FanDeskripsi:Panasonic EQ-405 - Auto Fan 16 inch membuat sirkulasi udara di dalam ruangan anda menjadi lebih bersih dan sejuk. Dapat dipasang di dinding atau langit-langit ruangan anda membuat udara segar tersebar hingga ke penjuru ruangan.Bahan Material : Plastikatribut:
- Material: Plastic
- Gusts of Air (CMM): 65.5 (m³/m)-2313.11 ft³/min (CFM)
- Total Speed: 3 Speed
- Size (inch): 16
- Power (W): Speed 1: 25.1-30.7, speed 2: 33.3-40.7, speed 3: 44.8-54.8
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Color: Grey
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45x45x40
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel Gr 12.9 Half Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- Regency Kipas Angin Dinding TornadoDeskripsi:Tornado Wall Fan (TW) adalah kipas angin tornado yang bisa di pasang di dinding dan juga di termasukan fitur swing. Di rancang untuk di pasang di posisi yang tinggi, maka sanggat berguna untuk sirkulasi udara di ruangan yang lebar seperti di cafe, restaurant, atau sekolahan. Untuk menyalakan kipas, anda bisa mengunakan tali switch atau putarkan dial di body kipas. Blade kipas yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur- Body terbuat dari besi- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90 derajat dari kiri ke kanan - Mechanisme sistem swing mengunakan bearing besi untuk ke-awetan - Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2 - Awet, tahan banting, dan tahan lama- Termasuk braket untuk mudah di pasang di dinding- Switch system tali tarik yang ergonomis- Body terbuat dari besiatribut:
- Voltage (V): 220
- Panasonic Kipas Angin MejaDeskripsi:Panasonic EK-306 - Desk Fan 12 inch nikmati sejuknya hari dengan teknologi peduli bumi. Kipas angin Panasonic dengna standar kualitas dan 3 keunggulana yang telah diuji: super nyaman, super aman, dan super bandel. membuat ruangan anda menjadi lebih segar dan sejuk dibuatnya. Mudah diletakan dimana saja anda inginkan.Bahan Material : Plastikatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x35x59
- Material: Plastic
- Size (inch): 12
- Power (W): For speed: 1: 22.9-28.0, 2: 27.0-33.0, 3: 33.1-40.4
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Color: Random Color
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Total Speed: 3 Speed
- Panasonic High Pressure FanDeskripsi:High pressure series Blade size = 250mm Single phase Reversible High performance motor Air volume = 1,150m3/hatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- monotaro.id Baut L Tanam Baja Hitamatribut:
- Material: Baja
- Surface Treatment: Black Steel
Daftar Harga kipas panasonic Terbaru March 2026
| Panasonic Kipas Angin Berdiri | Rp709.900 |
| TAF Hexagon Socket Head Cap Screw Metric 12.9 Steel Full Thread (Baut L) | Rp1.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L) | Rp11.900 |
| Panasonic Kipas Angin Dinding | Rp539.900 |
| Maspion Kipas Angin Seri F | Rp179.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L) | Rp14.900 |
| TAF Hexagon Socket Head Cap Screw Metric 12.9 Steel Full Thread (Baut L) | Rp1.900 |
| SEKAI Kipas Angin Dinding | Rp259.900 |
| Panasonic Kipas Angin Plafon | Rp999.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/dcP106535480-1.jpg)
/ddP105670481-3.jpg)


/kpP105637745-8.jpg)
/ekP106541524-3.jpg)


/b1P103461397-5.jpg)


/ohP107560881-2.jpg)

/0lP107560021-1.jpg)

/79P107560261-2.jpg)