SEKISUI Telephone Arm Flex Type

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Width (mm)200
Depth (mm)338
Height (mm)457
SpecificationFlex type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The polyethylene bag with zipper has solid white printing, on which characters may be written using a ballpoint pen.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan