Sekisei Telephone Arm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Length (mm)421
Width (mm)212
Height (mm)476
AS ONE Part Number65-0476-36
Allowable Load (kg)About 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient design that can rotate 360⁰ and can be used at your favorite position!
The holder can be adjusted from 15 cm on the desk up to 43 cm!
Safe installation that can be stopped firmly with a special suction cup!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait