TRUSCO Telephone Stand

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)465x620
Thickness (mm)20 to 60 (mounted desk)
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-You can effectively use a space where there has been a telephone.
-The rotation range of the arm is 360℃ flexibly, and it can be installed at any position.
-Height of the arm can be raise by 50mm using a spacer, and a telephone cord can be stored in the ar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait