Panasonic EQ-405 - Auto Fan 16 inch membuat sirkulasi udara di dalam ruangan anda menjadi lebih bersih dan sejuk. Dapat dipasang di dinding atau langit-langit ruangan anda membuat udara segar tersebar hingga ke penjuru ruangan.
Bahan Material : Plastik
Spesifikasi
| Material | Plastic |
|---|---|
| Gusts of Air (CMM) | 65.5 (m³/m)-2313.11 ft³/min (CFM) |
| Total Speed | 3 Speed |
| Size (inch) | 16 |
| Power (W) | Speed 1: 25.1-30.7, speed 2: 33.3-40.7, speed 3: 44.8-54.8 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Color | Grey |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 45x45x40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Panasonic EQ405 - Auto Fan 16 inchSwitch on/off untuk osilasi
Pengaturan sudut osilasi
Mengatur 3 kecepatan angin dan off
Baling-baling transparan
Ukuran baling-baling 40 cm (16″)
Motor dilengkapi Thermal Fuse
Super Nyaman
Baling-baling lebih besar yang mampu menghasilkan hembusan angin yang lebih besar.
Kerja motor dan baling-baling tidak berisik.
Super Bandel
Motor menggunakan Ball-Bearing untuk mengurangi gesekan pada poros saat berputar, sehingga menjadikannya lebih tahan lama.
Motor bergaransi 5 tahun dengan standar kualitas Jepang.
Super Aman
Teknologi Thermal Fuse otomatis menghentikan kerja motor bila suhu motor mencapai batas maksimal, sehingga bahaya kebakaran dapat dihindari.
Material berbahan non toxic yang ramah lingkungan dan RoHS Free. Bebas dari zat-zat berbahaya untuk kesehatan yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Jaring-jaring rapat sehingga jari tidak dapat masuk.
Instalasi kabel rapi.



















































































































































/ocP106873876-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
