Panasonic Kipas Exhaust Dinding Besi (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Fan Diameter (inch)16
Fan Diameter (cm)40
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)58.1-73.9
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00017.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan