Beli kertas ph universal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kilau Sejati pH Tester Kertas Universal
    Mulai

    Rp93.900

    Kilau Sejati pH Tester Kertas Universal
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur ph air/urine/larutan asam dan basa di laboratorium atau industri. Cara penggunaan nya celupkan strip yang memiliki 4 indicator warna kedalam larutan yang akan diuji ph nya biarkan sebentar kemudian diangkat. Keempat kotak pada strip akan berubah warnanya sesuai dengan kadar ph yang dimiliki oleh larutan tersebut. Cocokan dengan tabel warna yang terdapat pada kotak. Hasil pengukuran lebih akurat dibandingkan kertas lakmus 1 warna.
    atribut:
    • No. of Strip: 100
  2. ADVANTEC pH Test Paper Book
    69%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    ADVANTEC pH Test Paper Book
    Deskripsi:
    In order to maintain high reliability, all products are marked with an expiration date. You can easily measure the pH (hydrogen ion concentration) of aqueous solutions.
    atribut:
    • Quantity: 1 set (20 sheets x 10 piece)
  3. AS ONE Kertas Lakmus Tipe Stik
    Mulai

    Rp119.900

    AS ONE Kertas Lakmus Tipe Stik
    Deskripsi:
    A color scale is attached to the case.
    atribut:
    • Length (mm): 80
    • Width (mm): 6
    • Type: stick type
    • Case Material: plastic
  4. MERCK Universal Indicator PH 0-14
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  5. MN(MACHERRY-NAGEL) Indicator Paper Stick
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  6. AS ONE Kertas Lakmus Tipe Stik
    Mulai

    Rp189.900

    AS ONE Kertas Lakmus Tipe Stik
    Deskripsi:
    Long lasting discoloration.
    atribut:
    • Specification: in a plastic case
    • Material: PP (polypropylene)
    • Length (mm): 60
    • Type: stick type
    • Number Of Discolored Sections: 1
    • Width (mm): 5
  7. Merck (Merck Millipore) pH indicator strip
    Mulai

    Rp619.900

    Merck (Merck Millipore) pH indicator strip
    Deskripsi:
    Non-bleeding specification prevents indicator from oozing into the sample pH indicator strip pH6.5-10.0 For specific areas Non-bleeding pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5- 10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 61-0307-47
  8. Non Brand Kertas PH Indikator
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Kertas PH Indikator
    Deskripsi:
    Kertas PH - PH Tester Kertas Lakmus 0-14 100 Test Strips Paper Litmus BOXRange pH paper 1-14Kegunaan bisa disesuaikan untuk pengecekan cairan Kegunaan secara umum digunakan sebagai berikut:1. Semua jenis cairan, misal PH Air umumnya 6,5-8,52. Mengukur cairan berhubungan dengan tubuh manusia, misalnya urine dan lainnya3. Pertanian, kehutanan dan konstruksi untuk pengukuran ph tanah. Seperti jenis tanaman dan larutan nutrisi tanah.4. Pengukuran PH enzim.CARA PENGGUNAAN :-Sobek 1 lembar kertas PH tester,-Kemudian celupkan ke air,-Beberapa detik kemudian warna kertas PH tester akan berubah,-Cocokan warnanya dengan warna pengukur yg tersedia.
  9. ADVANTEC pH Test Paper Roll
    Mulai

    Rp359.900

    ADVANTEC pH Test Paper Roll
    Deskripsi:
    In order to maintain high reliability, all products are marked with an expiration date. You can easily measure the pH (hydrogen ion concentration) of aqueous solutions.
  10. Tokyo Glass Kikai (TGK) pH Test Paper
    Mulai

    Rp219.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) pH Test Paper
    Deskripsi:
    As a low-priced and popular product, it is suitable for schools and teaching materials as well as for general experimental research. Set the discoloration table in the plastic dispenser and take out only the required length.
  11. PUDAK SCIENTIFIC Kertas Lakmus Merah
    Mulai

    Rp149.900

    PUDAK SCIENTIFIC Kertas Lakmus Merah
    Deskripsi:
    Pak isi 10 buku, tiap buku 20 lembar
  12. MERCK pH-indicator Strips
    Mulai

    Rp619.900

    MERCK pH-indicator Strips
    atribut:
    • Quality Level: MQ100
  13. AS ONE Kertas Lakmus Tipe Roll
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    AS ONE Kertas Lakmus Tipe Roll
    Deskripsi:
    A color scale is attached to the case. with cutting edge.
    atribut:
    • Width (mm): 7
    • Length (m): 5
    • Case Material: plastic
    • Type: roll type
  14. Kilau Sejati Graphite Crucible Melting Pot
    Mulai

    Rp109.900

    Kilau Sejati Graphite Crucible Melting Pot
    Deskripsi:
    Grafit crucible ini terbuat dari grafit high purity yang berkualitas tinggi sehingga tahan temperatur hingga 1500 derajat celcius. Walaupun dituang logam dengan temperatur yang tinggi cetakan grafit ini sangat stabil dan tidak akan pecah.Grafit crucible ini umum digunakan dalam proses smelting/pemurnian logam mulia seperti emas, perak maupun logam lain seperti baja, aluminium, timah,tembaga,dll. Selain itu grafit juga dipergunakan dalam proses casting metal padaindustri.Karena terbuat dari high purity graphite crucible ini memiliki karakteristik.
    atribut:
    • Density (g/cm³): 1.82
    • Compression Strength (MPa): 60
    • Flexural Strength (MPa): 40
    • Graphite Material: High Purity Graphite 99.95% graphite
    • Porosity (mm): ≤0.0043
    • Ash Max (%): 0.05
    • Resistance (μΩm): 12
  15. PUDAK SCIENTIFIC Kertas Lakmus Biru
    Mulai

    Rp149.900

    PUDAK SCIENTIFIC Kertas Lakmus Biru
    Deskripsi:
    Pak isi 10 buku, tiap buku 20 lembar
  16. TOTO Self Rimming Lavatory
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOTO Self Rimming Lavatory
    Deskripsi:
    Self Rimming Lavatory.
    atribut:
    • Diameter: 450mm
    • Height: 165mm
  17. Rehaze Microscope Binocular LED
    Mulai

    Rp5.599.900

    Rehaze Microscope Binocular LED
    Deskripsi:
    Microscope Binoculair Laboratorium REHAZE XSZ-107BN 1600X adalah microscope biologis yang canggih dengan double eyepiece untuk melihat benda obyek renik hingga pembesaran 1600X. Mikroskop jenis Binokular sangat cocok dengan Departemen Kesehatan, Laboratorium Biologi dan Kimia, Departemen Pertanian dan Perkebunan, Rumah Sakit dan Klinik. Mikroskop Binokuler dapat di hubungkan ke KAMERA DIGITAL untuk menpilkan hasil pengamatan secara LIVE.
    atribut:
    • Achromatic: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil) Objectives
    • Eyepiece: Wide Eyepiece WF 10X (WF16X Optional)
    • Viewing Head: Sliding Binocular Head Inclined at 45
    • Stage: Double Layer Mechanical
    • Stage Size (mm): 140x150
    • Moving Range (mm): 75x45
    • Condenser: Abbe NA=1.25 With Iris Diaphgram and Filter
    • DC Output (V): 6
    • Focusing: Coaxial Coarse and Fine Adjustment
    • Focusing Interval (mm): 0.002
    • Focusing Range (mm): 30
    • Illumination: LED Lamp With Battery Charging, Adjustable Brightness
    • Power AC Input (V): 220/22/110 (50Hz)
  18. AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    Mulai

    Rp15.900

    AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    atribut:
    • Steam Sterilization Temperature (°C): 121
Daftar Harga kertas ph universal Terbaru March 2026
Kilau Sejati pH Tester Kertas UniversalRp93.900
ADVANTEC pH Test Paper BookRp129.900
AS ONE Kertas Lakmus Tipe StikRp119.900
MERCK Universal Indicator PH 0-14Rp669.900
MN(MACHERRY-NAGEL) Indicator Paper StickRp169.900
AS ONE Kertas Lakmus Tipe StikRp189.900
Merck (Merck Millipore) pH indicator stripRp619.900
Non Brand Kertas PH IndikatorRp129.900
ADVANTEC pH Test Paper RollRp359.900
Tokyo Glass Kikai (TGK) pH Test PaperRp219.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)