DUMOND pH Test Strips, Paper, & Pencil (Set Uji pH)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
UNSPSC41113035
Number of tests15
Overall Length (inch)2
Overall Width (inch)1/4
Test Detects ForpH
Test FormPaper
Testing Parameter OnepH
pH Range (pH)1 to 14
pH Resolution (pH)1.0 to 12.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PH Surface Test Kit Paper Testing Parameter PH Surface Testing Range 1 to 14 ph Detects For PH or Substrate Includes (15) Test Strips (1) Color Chart

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan