AS ONE Test Paper pH Stick Type (Kertas Lakmus)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Length (mm)80
Width (mm)6
Typestick type
Case Materialplastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A color scale is attached to the case.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan