AS ONE Test Paper pH Roll Type (Kertas Lakmus)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Width (mm)7
Length (m)5
Case Materialplastic
Typeroll type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A color scale is attached to the case. with cutting edge.

Ulasan Produk