Beli kennedy tool box di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Cantilever Toolboxatribut:
- Size: 21inch
- Kennedy 3Sq. Al/Ox Mediumsharpening StoneDeskripsi:Kennedy 3Sq. Al/Ox Mediumsharpening Stone withatribut:
- Width (mm): 6
- Length (mm): 100
- Grit: A400
- Shape: Triangular
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grade: Medium
- Product Type: Abrasive Stone
- Kennedy Poly Dispenser With Adjustable SpoutDeskripsi:With 25 Degrees adjustable brass spout & nozzle Manufactured from oil and chemical resistant polyethylene. With rigid applicator nozzles and sealing caps.atribut:
- Material: Polyethylene
- Scotch-Brite Mounting Tape Indoor Permanen (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- Kennedy Deep Socket 3/8 Inchatribut:
- Socket Depth: Deep
- Socket Type: Bi-Hexagon Socket
- Drive Size: 3/8 Inch
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Number of Points: 12
- Kennedy Socket 1/2 inchDeskripsi:Bi-Hexagon Sockets 12 point - side drive design gives a higher torque than normal sockets, grip worn nuts and will not round off existing nuts. All have a ball-retaining groove on each face of the square drive, which ensures a positive fit with accessories. Require only a one-twelfth turn to engage the next point of the socket.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size: 1/2 Inch
- Number of Points: 12
- Socket Depth: Standard
- Drive Type: Square
- Finishing: Polished Chrome
- Socket Type: Bi-Hexagon Socket
- SENSI Masker Convex Earloop 4plyDeskripsi:SENSI CONVEX MASK adalah masker desain terbaru yang menggabungkan unsur proteksi, kenyamanan, dan gaya. Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung dengan pola V-cut yang pas di atas tulang hidung dan lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex. Masker lebih kuat dengan 4 lapis yang mengandung filter di dalam lapisan sehingga proteksi tambahan dalam menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, droplet, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan bahan yang lembut, mudah bernapas.
- monotaro Toolbox (Kotak Perkakas)Deskripsi:In the housing of the toolatribut:
- External Dimensions (mm): 167 x 361 x 115
- Inner Dimension (mm): 150 x 357 x up to 114 / lowest part 89
- Material: steel
- Kennedy Semi-Profi Stuff Tool Box with 3 Ergo BoxesDeskripsi:Lightweight reinforced body for added strength and durability. Supplied with 3 removable organisers with lids and 6 organiser compartments built into the lid. Includes removable tote tray with handle.atribut:
- Product Number: SKR20SPMSALCZGB004
- Product Dimensions (mm): D 256xH 325xW 525
- Number of Compartments: 9
- Type: Toolbox
- Color: Grey
- Material: Impact Resistent Plastic
- Kennedy Hollow Punch Setatribut:
- Size (mm): 6-19
- TEKIRO Tool Box PlastikDeskripsi:Tekiro Tool Box 0205 (Plastik) adalah Kotak Perkakas yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai Peralatan Tools, Mainan Anak, Perlengkapan Mancing, dan yang lainnya.Tool Box Tekiro ringan dan kuat karena terbuat dari bahan plastic berkualitas. Kapasitas box luas namun tetap mudah dibawa kemana-mana.
- Kennedy Cantilever Toolbox Tool SetDeskripsi:Five compartment cantilever tool box with specially moulded trays to facilitate enhanced tool control. Padlock hole for additional security. Toolbox dimensions: 470x220x245mm.Contents:- Sockets: 8-32mm, M10 and M14 spark plug- 250mm sliding 'T'-handle- 125mm & 250mm extensions, 75mm wobble extension- Quick release 72T rubber hatchet handle- 375mm/15" jointed knurl gripped swivel handle- Universal joint- Combination spanners: 6-24mm- Pro-Torq screwdrivers: 5.5x100mm, 6.5x150mm and 8x200mm flat, No.0, No.2 and No.3 cross point- Pro-Torq pliers: 180mm/7" combination, 150mm/6" snipe nose and 165mm/6½" diagonal- Metric L-wrench ball driver set - 1.5-10mmatribut:
- Includes: Pro-Torq Screwdrivers: 5.5x100mm, 6.5x150mm, 8x200mm Flat, No.0, No.2 and No.3 Crosspoint
- Number of Pieces: 62
- Kit Type: General
- Insulated: No
- Product Type: General Purpose Tool Kit in Cantilever Tool Box
- Kennedy Professional Engineers ToolkitDeskripsi:Supplied in a five drawer professional roller cabinet and a three drawer top chest. Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity. Coated in a hard wearing epoxy powder. Fully opening drawers for extra accessibility. Quick release smooth running ball bearing drawer slides with double sliders on base drawer. Supplied with top mat and drawer liners. Fully locking. 125 x 50mm heavy duty extra strong castors, fitted with two brakes. Overall dimensions: 890 x 690 x 460mm. Castors are rated to 100kg capacity standing load per castor. Drawer loads should be evenly distributed. 3 Drawer Top Chest Top compartment size: 89 x 661 x 150mm. Drawer sizes: 1@ 51 x 591 x 282.5mm, 2@ 102 x 591 x 282.5mm. 5 Drawer Roller Cabinet Internal drawer dimensions: 4@ 591 x 460 x 102mm. 1@ 591 x 410 x 204mm. Contents: - Set of 25 HSS drills 1 - 13.00mm x 0.5mm. - Eight piece 200mm (8 Inch) double cut engineer’s file set. - 16cm (61/2Inch) cut 2 assorted needle file set. - 20x 150mm (6Inch) junior hacksaw blades. - 10x 12Inch x 1/2Inch x 18TPI HSS all hard hacksaw blade. - 25x 230mm x 280mm assorted abrasive sheets. - 200mm (8Inch) soft grip phosphate adjustable wrench. - 6x 150mm flat cold chisels. - 3Inch 18-bade metric/inch comb feeler gauge set. - 4Inch x 3/16Inch (4.8mm) square head centre punch. - Set of 6 parallel pin punches. - 150mm/6Inch inch/metric rigid rustless rule. - 300mm/12Inch rigid rustless rule - round end. - 150mm (6Inch) engineer’s square. - 300mm (12Inch) engineer’s square. - 7Inch double ended engineers scriber. - 11/4Inch focal length eye loupe. - Adjustable telescopic 11/4Inch mirror. - Set of two: 1/16Inch - 1/4Inch and 1/4Inch - 3/4Inch tap wrenches. - 1lb ball pein hammer - wood shaft. - 16oz black rubber mallet - wood shaft. - 5 1/2Inch plastic handle household scissors. - 8 1/2Inch plastic handle household scissors. - 5m/16Inch professional ABS steel tape. - Snap-off 8 seg-blade heavy duty economy knife. - Retractable trimming knife c/w five blades. - Beaver style junior hacksaw. - Professional ‘plus’ cushion grip hacksaw. - Magnetic pick-up tool. - Set of four Pro-Torq pliers. - 10Inch curved jaw grip wrench - 12 piece Pro-Torq screwdriver set. - 64 piece 1/4Inch hexagon bit set. - 1/4Inch hex bit driver. - Seven piece box spanner set 6 - 19mm c/w tommy bars. - Combination wrenches: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm. - 50 piece metric 3/8Inch square drive socket set. - 8Inch straight blade tinsnip. - Three drawer professional tool chest. - Five drawer professional roller cabinet. - Eight piece metric Pro-Torq hex wrench set on clip. - Nine piece inch Pro-Torq hex wrench set on clip. - 19mm x 33m black PVC insulation tape.atribut:
- Kit Type: Engineers
- Number of Pieces: 300
- Insulated: No
- Product Type: Professional Engineers Tool kit
- Kennedy Hex Key Ball Point A/F (Kunci L)atribut:
- Finish/Coating: Black oxide
- Maximum Ball Drive Angel: 30°
- Tip Type: Hexball
- Body Shape: Driver
- Handle Material: Steel
- Tip Material: Steel
- MAXPOWER Tool Box (Besi)atribut:
- Size (mm): 430x180x190
Daftar Harga kennedy tool box Terbaru January 2026
| Kennedy Kotak Perkakas | Rp629.900 |
| Kennedy Cantilever Toolbox | Rp1.499.900 |
| Kennedy Lemari Perkakas Profesional | Rp1.299.900 |
| Kennedy 3Sq. Al/Ox Mediumsharpening Stone | Rp39.900 |
| Kennedy Poly Dispenser With Adjustable Spout | Rp169.900 |
| Scotch-Brite Mounting Tape Indoor Permanen (Double Tape) | Rp20.900 |
| Kennedy Deep Socket 3/8 Inch | Rp91.900 |
| Kennedy Socket 1/2 inch | Rp92.900 |
| NAC Hexagon Driver Bit | Rp50.900 |
| SENSI Masker Convex Earloop 4ply | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Kennedy%20Poly%20Dispenser%20With%20Adjustable%20Spout/g9P102209585-5.jpg)
/P103146188-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Convex%20Earloop%204ply/14P104858040-10.jpg)
/93P103192327-1.jpg)





/mwP101005824-5.jpg)

/53P103457183-1.jpg)