Beli kawat tembaga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    72%
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    atribut:
    • Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
    • Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
  2. BRITTON Enamelled Copper Wire
    Mulai

    Rp5.899.900

    BRITTON Enamelled Copper Wire
    Deskripsi:
    Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
  3. Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga)
    atribut:
    • Material: Soft Copper Wires for Electrical Applications
  4. Hikari Copper Pipe
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Hikari Copper Pipe
    Deskripsi:
    -Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Material: Copper
  5. Toyooda Copper Tube (Pipa Tembaga)
    Mulai

    Rp799.900

    Toyooda Copper Tube (Pipa Tembaga)
    Deskripsi:
    Toyooda copper tubes typically meet standards relevant to plumbing, HVAC, and medical gas systems, which use different ASTM specifications. The relevant standards include: ASTM B280: Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service (ACR). ASTM B819: Seamless Copper Tube for Medical Gas Systems. ASTM B88: Seamless Copper Water Tube (Types K, L, and M for water and general plumbing).
    atribut:
    • Lenght (m): 5.8
  6. OMRON PLC CP1E series Programmable Controllers (Pengontrol Logika Terprogram)
    Mulai

    Rp2.599.900

    OMRON PLC CP1E series Programmable Controllers (Pengontrol Logika Terprogram)
    Deskripsi:
    Standard type (E-type) CP1E CPU unit "Smart Input" for easy ladder programming Connectable with a commercially available USB cable
  7. INSPIRE Red Rope for Classic (Tali Pembatas Antrian)
    Mulai

    Rp149.900

    INSPIRE Red Rope for Classic (Tali Pembatas Antrian)
    atribut:
    • Packaging Size (mm): 1650x50x50
  8. EZREN Wire Brush (Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp41.900

    EZREN Wire Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    3 Buah/Set Kuas Kawat Set Kuas Kawat Nilon Kuningan Stainless Steel1 x Tembaga Sikat Kawat1 x Besi Sikat Kawat1 x Nilon Sikat Kawat
    atribut:
    • Color: Black + gold + silver
    • Material: Nylon + copper + stainless steel + plastic
  9. Supreme Cables Enamelled Wire EIW
    Mulai

    Rp329.900

    Supreme Cables Enamelled Wire EIW
    Deskripsi:
    Polyesterimide
    atribut:
    • Average Weight (kg): 0.8 to 1.2
    • Specifications: JIS C 3202-8, IEC 60317-8, NEMA MW 30-C
    • Thermal Class: H
    • Thermal Range (°C): 180
  10. EZREN Copper Jumper Soldering Wire
    Mulai

    Rp4.900

    EZREN Copper Jumper Soldering Wire
    Deskripsi:
    haluan Kawat Enamel Poliuretan untuk Perbaikan Kawat Magnet, Kawat Enamel Poliuretana 0.1mm Kawat tembaga untuk perbaikan telepon. 0.1mm Tembaga Solder Solder Kawat las untuk motherboard telepon perbaikan sidik jari, Telepon Perbaikan Enamel Kawat Reel, Jenis kawat berenamel ini dapat digunakan untuk membuat kawat berliku yang menuntut bahan ringan, Kawat tembaga diemail
    atribut:
    • Conductor: Copper
    • Diameter (mm): 0.1
  11. Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp519.900

    Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Deskripsi:
    This low cost alloy is suitable for most copper-to-copper or brass joints where close tolerance can be maintained.
    atribut:
    • Size (mm): 1.27x318
    • Solidus Temperature (°C): 710
    • Liquidus Temperature (°C): 802
  12. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  13. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-6
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 788
  14. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-3
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 816
  15. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  16. monotaro Ul Heat Resistant Vinyl Insulated Wire (Ul 1007)
    Mulai

    Rp589.900

    monotaro Ul Heat Resistant Vinyl Insulated Wire (Ul 1007)
    Deskripsi:
    Electricity, you can receive your used for internal wiring of electronic equipment (secondary side leads).
    atribut:
    • Overall Length (m): 100
    • Permissible current (A): 9
    • Insulator Standard thickness (mm): 0.41
    • Insulator OD (mm): 1.8
    • Conductor arrangement (lines / mm): 21 / 0.18
    • AWG: 20
    • Conductor outer diameter ( phi mm): 0.95
    • Rated Temperature (°C): 80
    • Rated Voltage (V): 300
    • Withstand Voltage (V/minute): AC2000
  17. SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories
    Mulai

    Rp1.199.900

    SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories
    Deskripsi:
    Bare copper grounding wire does not have insulation or a jacket and is used to connect a circuit to a grounding rod in the earth. It is installed in parallel to hot and neutral wires in the circuit, providing a direct path for electrical current to follow to the ground in the event of a wiring problem, helping prevent electric shock. It is commonly used to ground service entrance panels to ground bars and rods, or to bond reinforced concrete structures together.
    atribut:
    • UNSPSC: 26121517
    • Number of Conductors: 1
    • Temperature Rating (°F): 167
Daftar Harga kawat tembaga Terbaru October 2026
TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)Rp30.900
BRITTON Enamelled Copper WireRp5.899.900
Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga)Rp1.199.900
Hikari Copper PipeRp31.900
Toyooda Copper Tube (Pipa Tembaga)Rp799.900
OMRON PLC CP1E series Programmable Controllers (Pengontrol Logika Terprogram)Rp2.599.900
Wakisangyo Flat Wire (Kawat Besi)Rp1.399.900
INSPIRE Red Rope for Classic (Tali Pembatas Antrian)Rp149.900
EZREN Wire Brush (Sikat Kawat)Rp41.900
Supreme Cables Enamelled Wire EIWRp329.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)