Beli kawat las rd di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  2. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  3. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  4. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  5. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  6. KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  7. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  8. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  9. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  10. WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    Mulai

    Rp21.900

    WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  11. TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  12. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  13. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  14. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  15. WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inch
    Mulai

    Rp10.900

    WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inch
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 4x1/4x5/8
    • Grade: 24 (Sedang)
    • Hardness: R (Keras)
    • Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 15300 (80M/S)
  16. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  17. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  18. WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  19. WD Mata Gerinda Potong Stainless T41 Series
    Mulai

    Rp9.900

    WD Mata Gerinda Potong Stainless T41 Series
    atribut:
    • Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
Daftar Harga kawat las rd Terbaru March 2026
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Rp44.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp1.999.900
Sanwa Instrument Tang AmpereRp2.299.900
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless SteelRp4.900
KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesRp339.900
WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)Rp7.900
KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesRp129.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.099.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)