GAE Current Transformer Split Core Type (CT/Trafo Arus)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Case ColorBlack
ClassCL 1.0
Case MaterialPC V0
Class of InsulationE
Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV)0.72
Rated Dynamic Current (idyn) (lth)2.5
Rated Frequency (Hz)50-60
Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV)3
Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn)60
Relative Humidity95% (Non Condensing)
Storage Temperature (°C)-10 to +70
Working Temperature (°C)0 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan