Beli kaliper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)Deskripsi:Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
- Maximum Measurement (mm): 150
- Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
- Battery Type: 1 x LR44
- Material: Stainless Steel
- Insize Wireless Digital Caliper With Round Depth Bar (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE 1119 Digital Caliper merupakan alat ukur ekonomis yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini sesuai Standar DIN 862 dan bisa konversi ukur metrik ke inch. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi.INSIZE 1119 digital calipers menggunakan depth gauge tipe silinder yang bisa masuk kedalam celah lubang yang lebih besar ukurannya >1.6mm. Ujung rahangnya juga sangat tajam untuk pekerjaan menandai permukaan material apapun. Tersedia dalam 4 tipe pilihan roller mekanis pengunci maupun tanpa roller thumb wheel. Selain itu INSIZE 1119 Digital Caliper Round Depth Bar ini juga menggunakan teknologi transfer data dengan kabel yang dijual terpisah atau kaliper seri WL dengan adapter sinyal data transfer radio Zigbee atau teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4.Kaliper digital ini bisa digunakan untuk rangkaian protokol membuat jaringan otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat. Anda bisa gunakan kalper ini untuk mengirim hasil ukur secara real-time ke software spreadsheet 1 komputer sekaligus.atribut:
- Dimension A (mm): 21
- Accuracy (mm): ±0.03
- Dimension B (mm): 16
- Dimension C (mm): 16
- Dimensions d (mm): 40
- L (mm): 236
- Range (mm): 0-150
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Size (inch): 0-6
- Size (mm): 0-150
- Thumb Roller: With
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Niigata Seiki (SK) Vernier KaliperDeskripsi:Vernier Kaliper TVC-60. - Measure outside, inside diameter and depth - Monoblock vernier caliper - Satin Finish - Range 0-600mm, Accuracy +/-0.10mm.atribut:
- Material: Silver Finish
- Dimensions (mm): 1250x245x15
- Instrumental Error (mm): ± 0.15
- M Code: 36930336
- Measuring Range (mm) : 0-1000
- Minimum Display (mm): 0.05
- TRUSCO Number: 332-3455
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Mitutoyo Digimatic Caliper Parts Battery Coveratribut:
- Mitutoyo Part Number: 09GAA185
- Applications: ABSolute Series 500 Digimatic Calipers
- Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
- Insize Digital Caliper without Thumb Roller (Jangka Sorong)Deskripsi:- Absolute system, low power consumption, long battery life- Resolution: 0.01mm/0.0005"- Buttons: on/off, mm/inch, ORIGIN, ZERO/ABS- Automatic power off, move the digital unit to turn on power- Battery CR2032- Data output- Meet DIN862- Made of stainless steel- Optional accessory: wireless transmitter, code 7315-1103, data output cable (keyboard format), code 7302-1103atribut:
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
- Mitutoyo U-WAVE FIT TX F/ CALIPERDeskripsi:The U-WAVE transmitter installs on to any Mitutoyo digital measuring tool and uses the Mitutoyo Digimatic protocol to easily transfer data measurements wirelessly to a PC. The use of U-WAVE eliminates the need for long, cumbersome data cables for much better measurement efficiency. The U-WAVE transmitters are available for Mitutoyo digital calipers, micrometers, indicators and height gages and transmit measurement data.atribut:
- Remarks: Buzzer type
- Connection Unit Required: Yes
- Connection Cable Required: No
- Fit: Yes
- U-Wave-R Required: Yes
- Battery: Lithium battery CR2032
- Battery Life: Approx. 400,000 transmissions
- Bluetooth 4.2 Required Device: No
- Data Reception Indication: Buzzer/LED
- Free Mobile Apps Available: No
- Model : U-Wave-TC
- Outside Dimensions HxWxD (inch): 2.20x1.19x.45 / 56x30.4x11.45mm
- Supports Mobile Devices: No
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- SONY Soundbar (Pengeras Suara)atribut:
- SNI License: Yes
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- TRUSCO Stainless Steel Butt Hinge (Engsel Pintu)Deskripsi:33atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Surface Treatment: Buffed Mirror Finish
- Mounting Method: Wood Screw (Sold Separately)
- Insize Heavy Duty Digital Caliper without Thumb Roller (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE 1196-300 merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital INSIZE 1196-300 ini dibuat mendekati Standar DIN 862 dan bisa konversi ukur metrik ke inch. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia.Karena rentang ukurnya yang lebih lebar daripada kaliper standar INSIZE1108, kaliper INSIZE 1196-300 ini memiliki tulangan tambahan 20mm pada frame agar skala vernier tidak bengkok.Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi dan roller mekanis pengunci. INSIZE caliper 1196-300 ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan memnentukan nilai ukur. Fitur transfer data ukur bisa dilakukan dengan menggunakan kabel dan transfer data wireless agar data Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet).Hand tool Sigmat caliper INSIZE Digital Caliper Heavy Duty 1196-300 juga sudah memiliki transmitter data secara radio wireless yang memungkinkan transfer data dengan unit transmitter dongle pada komputer INSIZE 7315-6 Wireless Data Receiver Dongle sendiri yang dijual terpisah.atribut:
- Accuracy (mm): ±0.03
- Range (inch): 0-12
- Range (mm): 0-300
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Size (inch): 0-12
- Size (mm): 0-300
- Thumb Roller: Without
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
Daftar Harga kaliper Terbaru October 2026
| PROTECH Cup Brush (Sikat Mangkok) | Rp26.900 |
| Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers) | Rp119.900 |
| Insize Wireless Digital Caliper With Round Depth Bar (Jangka Sorong) | Rp2.799.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Niigata Seiki (SK) Vernier Kaliper | Rp22.999.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp779.900 |
| Mitutoyo Digimatic Caliper Parts Battery Cover | Rp17.900 |
| Deli Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp139.900 |
| Insize Digital Caliper without Thumb Roller (Jangka Sorong) | Rp779.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/hnP109110635-1.jpg)
/Taffware%20Kaliper%20Sigmat%20Digital%20Layar%20LCD%20(Digital%20Calipers)/dzP107923503-1.jpg)
/Insize%20Wireless%20Digital%20Caliper%20With%20Round%20Depth%20Bar%20(Jangka%20Sorong)/nnP109239851-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
%20Vernier%20Kaliper/P102224649-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)

/0uP106389030-1.jpg)
/P102944578-1.jpg)

/n5P114776833-1.jpg)

/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/15P101001041-2.jpg)
/odP107329877-2.jpg)
/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)
/P101504117-1.jpg)
/SATA%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/3rP106961135-1.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)