Insize Wireless Digital Caliper With Round Depth Bar (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)21
Accuracy (mm)±0.03
Dimension B (mm)16
Dimension C (mm)16
Dimensions d (mm)40
L (mm)236
Range (mm)0-150
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
Size (inch)0-6
Size (mm)0-150
Thumb RollerWith

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1119 Digital Caliper merupakan alat ukur ekonomis yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini sesuai Standar DIN 862 dan bisa konversi ukur metrik ke inch. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi.
INSIZE 1119 digital calipers menggunakan depth gauge tipe silinder yang bisa masuk kedalam celah lubang yang lebih besar ukurannya >1.6mm. Ujung rahangnya juga sangat tajam untuk pekerjaan menandai permukaan material apapun. Tersedia dalam 4 tipe pilihan roller mekanis pengunci maupun tanpa roller thumb wheel. Selain itu INSIZE 1119 Digital Caliper Round Depth Bar ini juga menggunakan teknologi transfer data dengan kabel yang dijual terpisah atau kaliper seri WL dengan adapter sinyal data transfer radio Zigbee atau teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4.
Kaliper digital ini bisa digunakan untuk rangkaian protokol membuat jaringan otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat. Anda bisa gunakan kalper ini untuk mengirim hasil ukur secara real-time ke software spreadsheet 1 komputer sekaligus.
Fitur
Ada 4 pilihan kaliper dengan rentang ukur 150mm dengan Round Depth Bar Ø1.6mm
Resolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, mm/inci, transmisi data wireless atau dengan kabel data
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Aksesori opsional: Kabel output data (format keyboard), kode 7315-21
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala Vernier.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait