Niigata Seiki (SK) Vernier Kaliper

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
MaterialSilver Finish
Dimensions (mm)1250x245x15
Instrumental Error (mm)± 0.15
M Code36930336
Measuring Range (mm) 0-1000
Minimum Display (mm)0.05
TRUSCO Number332-3455

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vernier Kaliper TVC-60.
- Measure outside, inside diameter and depth
- Monoblock vernier caliper
- Satin Finish
- Range 0-600mm, Accuracy +/-0.10mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan