Beli kabel supreme nyy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)atribut:
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Elitech Temperature ControllerDeskripsi:Elitech ETC-974 is a universal standard temperature controller with cooling, defrosting, and fan control outputs. The parameter setting of ETC-974 is divided into the user menu and administrator menu. If you are an equipment company, you can set up the administrator menu parameters. The end-user only sets the user parameter menu, which is convenient for users to operate. The administrator menu has a password protection function to prevent users from misusing settings.It has a Copycard function, which is convenient to set the same parameter for a large number of temperature controllers. If you are an equipment manufacture or after-sale service company, this will save time.
- Westpex Pipa High Impact ConduitDeskripsi:Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
- Supreme Cables Power Cable NYMHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)atribut:
- Delivery Form: Drum
- Length (m): 100
- Material: Copper Conductor and PVC INsulated Cable
- Number of Cores: 1
- Specification: IEC 60227.3/SNI 04-6629.3
- Standard Delivery Length (m): 100
- Supreme Cables Power Cable Flexible NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
Daftar Harga kabel supreme nyy Terbaru January 2026
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Kabel Listrik) | Rp58.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp15.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp799.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp859.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp869.900 |
| Westpex Klem | Rp1.900 |
| Elitech Temperature Controller | Rp399.900 |
| Westpex Pipa High Impact Conduit | Rp12.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp579.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ncP106481840-2.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/g3P103458579-6.jpg)
/P102051559-1.jpg)



/lfP106390771-2.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/41P108186145-1.jpg)
/P102121610-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/4jP108186163-2.jpg)
/P101003153-1.jpg)
/4sP107417172-1.jpg)
/m6P107411798-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/2cP108186084-2.jpg)
/P102068489-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/5qP108186206-3.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/31P108186109-2.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)