Beli kabel supreme nya di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Supreme Cables NYA Cable (Kabel)atribut:
- Delivery Form: Drum
- Length (m): 100
- Material: Copper Conductor and PVC INsulated Cable
- Number of Cores: 1
- Specification: IEC 60227.3/SNI 04-6629.3
- Standard Delivery Length (m): 100
- Supreme Cables Cable Building Wire NYA RE (Kabel)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location._x000D__x000D_Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208_x000D_Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Supreme Cables Flexible Electrival Cable NYA Per Meter Continuous (Kabel)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Supreme Cables Cable Building Wire NYM (Kabel)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Supreme Cables NYMHY Per Meter Continuous (Kabel)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables NYY Cable (Kabel)atribut:
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Jembo Thermoplastic Building Wire NYA Series Cable (Kabel)Deskripsi:Identification of cores :- Green-Yellow- Yellow- Black- Blue- RedConstruction :1. Copper Conductor2. PVC InsulatedSymbol : NYA or CU/PVC- Size Ranged : 1.5 s/d 400mm²- Applicable Standard : Rated Voltage : 450/750 Volt- Specification : SPLN 42-1 : 1991, SNI 04-6629.3.2006, IEC 60227-3 IEC 01atribut:
- Length (m): 100
- Conductor Shape: rm
- AC Voltage Test (kV/5min): 2.5
- Number of Cores: 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.001.036.24
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM (Kabel)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYA (Kabel)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- ETERNA KABEL Low Voltage Power & Control Cable (NYY) (Kabel)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Supreme Cables Cable Low Voltage PVC Insulated NYA series (Kabel)atribut:
- Length (m): 100
- Number of Cores: 1
- Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYYHY_x000D__x000D_- Copper Low Voltage Cable_x000D__x000D_- Construction:_x000D_1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire_x000D_2. Insulation : Polyvinyl Chloride_x000D_3. Colour Code : Colour Coding ( see table )_x000D_4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )_x000D_5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )_x000D__x000D_- Rated Voltage : 450/750 Volts_x000D__x000D_- Min bending radius static : 8 x cable diameter_x000D__x000D_- Test voltage : 2500/5V/min _x000D__x000D_- Application : _x000D_These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Supreme Cables Cable Building Wire NYFGBY (Kabel)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- Federal Kabel Solid Electrical Cable Cu/PVC (NYA) (Kabel)Deskripsi:Single core insulated conductor, without sheath, for permanent installation in conduit or exposed wiring in dry location and in switch board and control panel.atribut:
- Number of Cores: 1
- Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable (Kabel)atribut:
- Number of Cores: 1
- Conductor Material: Flexible Copper
- Insulation Material: PVC
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.001.036.24
- Supreme Cables NYM Per Meter Continuous (Kabel)atribut:
- Length (m): 1
- Kabelindo NYA Cable (Kabel)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
Daftar Harga kabel supreme nya Terbaru October 2025
Supreme Cables NYA Cable (Kabel) | Rp7.299.900 |
Supreme Cables Cable Building Wire NYA RE (Kabel) | Rp369.900 |
Supreme Cables Flexible Electrival Cable NYA Per Meter Continuous (Kabel) | Rp5.000 |
Supreme Cables Cable Building Wire NYM (Kabel) | Rp869.900 |
Supreme Cables NYYHY Cable (Kabel) | Rp859.900 |
Supreme Cables NYMHY Per Meter Continuous (Kabel) | Rp9.000 |
Supreme Cables NYY Cable (Kabel) | Rp59.000 |
Jembo Thermoplastic Building Wire NYA Series Cable (Kabel) | Rp319.900 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM (Kabel) | Rp559.900 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYA (Kabel) | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)