Beli kabel speaker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)
    Mulai

    Rp399.900

    Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)
    Deskripsi:
    Mainly used as the electrical connection between loudspeakers and audio amplifiers, where setup requires installations behind a wall or ceiling.
    atribut:
    • Color: Black
  2. BRAITH Speaker Cable
    Mulai

    Rp239.900

    BRAITH Speaker Cable
    Deskripsi:
    10m roll that is convenient for mounting trade-in speakers.- If used while rolled, the film may melt.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Thickness (sq): 1.25
    • Sectional Dimensions (mm): 3
  3. JOAN LAB Micropipette P Series Whole Autoclavable (Mikropipet)
    Mulai

    Rp1.399.900

    JOAN LAB Micropipette P Series Whole Autoclavable (Mikropipet)
    Deskripsi:
    - 121°C sterilization- Dispense accurately- Wide range
  4. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  5. Vention Kabel Speaker
    Mulai

    Rp55.900

    Vention Kabel Speaker
    atribut:
    • Cable Length (m): 100
    • Transmission distance (m): <400
    • Conductor: Oxygen-free Copper/Tinned-Copper
    • Wiring Process: 7 Core Twisted
    • Jacket Material: Double Insulation Layers (External PVC+Inner PE)
  6. Mitsubishi Electric Three Phase Induction Motors Vertical Type
    Mulai

    Rp3.499.900

    Mitsubishi Electric Three Phase Induction Motors Vertical Type
    atribut:
    • Enclosure Construction: Totally Enclosed Fan-Coded
  7. StarTech.com 15Cm Stereo Audio Audio Conversion Cable 3.5Mm Mini Jack 3 Pole (Female)-2X Rca (Male)
    Mulai

    Rp179.900

    StarTech.com 15Cm Stereo Audio Audio Conversion Cable 3.5Mm Mini Jack 3 Pole (Female)-2X Rca (Male)
    Deskripsi:
    1 3.5mm mini jack 3 position female connector Two RCA male connectors Compact and lightweight designConnect your portable media device (iPod, MP3 player, etc.) to your stereo entertainment system
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (mm): 152.4
    • Mass (g): 10.5
    • Connector B: Stereo audio (2 x RCA)
    • Connector A: 3.5mm mini jack (3 poles)
  8. ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya.  Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  9. DLAB Micropipette Single Channel (Mikropipet)
    30%
    Mulai

    Rp1.599.900

    DLAB Micropipette Single Channel (Mikropipet)
    Deskripsi:
    The MicroPette Plus pipette is fully autoclavable, being able to withstand temperatures of 121℃ and pressure of 1ATM, and does not need to be pre-treated prior. Following the autoclave cycle, a 12 hour cooling and drying period ensures that the high performance of the MicroPette Plus is retained. It is recommended the piston and rubber seals be greased after every 10 cycles of autoclaving.
  10. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  11. MONOPRICE Coaxial Cable
    Mulai

    Rp97.900

    MONOPRICE Coaxial Cable
    Deskripsi:
    RG-6/U coaxial cable includes F-type connectors and is shorter than similar cable types. This cable type resists electromagnetic signal interference (EMI) and minimizes static for enhanced signal quality. It is thin, flexible, and easy to bend for wall, ceiling, cable TV, satellite transmission, and network and Ethernet connections.
    atribut:
    • UNSPSC: 26121606
    • Cable Fire Rating: General
    • Coaxial Cable Type: RG-6/UL
    • Conductor Finish: Copper-Clad
    • Conductor Gauge (AWG): 18 AWG
    • Conductor Material: Steel
    • End 1 Connection Type: F-Type Male
    • End 1 Number of Connections: 1
    • End 2 Connection Type: F-Type Male
    • End 2 Number of Connections: 1
    • Fire Rating: Commercial
    • Insulation Material: PE
    • Jacket Material: PVC
    • Maximum Impedance (ohm): 75
    • NEC Article and Type: Not Rated
    • Shielded: Shielded
    • Shielding material: Aluminium-Mylar
    • Total Number of Cables: 1
  12. Federal Kabel Microphone Wire (Kabel Audio Mikrofon)
    Mulai

    Rp379.900

    Federal Kabel Microphone Wire (Kabel Audio Mikrofon)
    Deskripsi:
    Designed to connect microphones, focusing on ruggedness, flexibility, flex-life and interference immunity to deliver clearer sound signal.
  13. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.75
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
  14. CAROL Coaxial Cable (Kabel Antena)
    Mulai

    Rp4.599.900

    CAROL Coaxial Cable (Kabel Antena)
    Deskripsi:
    RG-6/U coaxial cable is thin, flexible, and easy to bend for wall and ceiling installations. This cable type resists electromagnetic signal interference (EMI) and minimizes static for enhanced signal quality. It is commonly used for cable TV, satellite transmission, and network and Ethernet connections.
    atribut:
    • UNSPSC: 26121606
  15. Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    Rating:
    98% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp34.900

    Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    atribut:
    • Variant: Non Dairy Creamer
  16. Federal Kabel Power Cable Flexible NYYHY (Cu/PVC/PVC-f) Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp969.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYYHY (Cu/PVC/PVC-f) Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.
    atribut:
    • Color: Black
  17. SEIWA Coaxial Cable (Kabel Antena Koaksial)
    Mulai

    Rp319.900

    SEIWA Coaxial Cable (Kabel Antena Koaksial)
    atribut:
    • Insulation Resistance (MΩ/km): 1000 or more
    • Voltage Resistance (V): AC1000 (1 min)
Daftar Harga kabel speaker Terbaru October 2026
Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)Rp399.900
BRAITH Speaker CableRp239.900
Federal Kabel Audio-Video Cable (Kabel Audio)Rp159.900
JOAN LAB Micropipette P Series Whole Autoclavable (Mikropipet)Rp1.399.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Vention Kabel SpeakerRp55.900
LS Cable LS Coaxial CableRp589.900
Mitsubishi Electric Three Phase Induction Motors Vertical TypeRp3.499.900
StarTech.com 15Cm Stereo Audio Audio Conversion Cable 3.5Mm Mini Jack 3 Pole (Female)-2X Rca (Male)Rp179.900
ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Rp639.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)