Beli kabel duct di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PM Cable Duct (Kabel Duct)
    85%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  2. NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Mulai

    Rp29.900

    NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Deskripsi:
    Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
  3. NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)
    Mulai

    Rp14.900

    NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)
    Deskripsi:
    Struktur: bawahan ducting dan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
    • Working Temperature (°C): -40 to 80
  4. PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)
    Mulai

    Rp22.900

    PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)
    Deskripsi:
    PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
  5. PM Cable Duct Telephone (Kabel Duct Telepon)
    Mulai

    Rp6.900

    PM Cable Duct Telephone (Kabel Duct Telepon)
    Deskripsi:
    TELEPHONE DUCT- Panjang 1 m/batang dilengkapi dengan double tape - Memenuhi spesifikasi uji bakar (UL-94); V.1 Fire Retardant - Tersedia dalam 2 warna, putih dan abu-abu
    atribut:
    • Size (m): 1
    • Quantity (pcs): 100
  6. PITHON Cable Duct PVC with Slot (Kabel Duct PVC dengan Slot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  7. NISO Cable Duct PSD 2.9 Meter (Kabel Duct PSD 2.9 Meter)
    Mulai

    Rp34.900

    NISO Cable Duct PSD 2.9 Meter (Kabel Duct PSD 2.9 Meter)
    Deskripsi:
    Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnya
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • Material: PVC
    • Flammability Rating: FV-0; FH-1
  8. NISO Cable Duct Slotted PMD Pro Series (Kabel Duct Berslot PMD Pro Series)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

  9. Phoenix Contact Cable Duct (Kabel Duct)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Phoenix Contact Cable Duct (Kabel Duct)
    atribut:
    • Country of Origin: DE (Germany)
  10. NISO Cable Duct Telephone (Kabel Duct Telepon)
    Mulai

    Rp6.900

    NISO Cable Duct Telephone (Kabel Duct Telepon)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Material: PVC
  11. Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi)
    Mulai

    Rp669.900

    Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi)
    atribut:
    • Number of Phase: 3Phase
    • Voltage Range (V): 0-450 AC
    • Ampere Range (A): 0-9999/5/1
    • Frequency Range (Hz): 45-65
    • Operating Power (V): 200-240 AC
    • Number of Wire: 4wire
    • Size: 96x96
  12. monotaro Cable Duct PVC with Cover Tape (Kabel Duct)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Cable Duct PVC with Cover Tape (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Tray
    atribut:
    • Overall Length (m): 1
    • Material: PVC
  13. Panasonic Cable Duct Indoor Trolley Straight (Kabel Duct Indoor Trolley Lurus)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Panasonic Cable Duct Indoor Trolley Straight (Kabel Duct Indoor Trolley Lurus)
    Deskripsi:
    It has a wide range of applications and can automate and streamline processes. Curved construction, point switching, circuit division, etc. can be easily performed, greatly contributing to labor savings.Panasonic Electric Works' trolley duct has a snap-in connection with as few screws as possible, making it extremely advantageous when working at heights and greatly reducing construction time.It takes up less than 1/3 of the space compared to bare trolley wires, and can be installed close to buildings and mechanical equipment, so space can be used effectively.
    atribut:
    • Standard Length (m): 1
    • Number of Poles: 3P
    • Rated Voltage (V): 600
    • Rated Current (A): 100
    • Material: Hot Dip Galvanized Steel Sheet
    • Purpose: Indoor
    • Finishing: Hot Dip Galvanized
    • M Code: 49413087
    • Model : 602
    • Specification: With Connection Plate/conductor Joint
  14. TRUSCO Wiring Duct
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Wiring Duct
    Deskripsi:
    > Suitable for floor wiring work such as telephone, wiring of various OA equipment.> To protect the wiring on the floor.
    atribut:
    • Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Length (m): 1
  15. MASARU Cable Duct Material Guard Man 2 Aluminum For Floor (Kabel Duct)
    60%
    Mulai

    Rp249.900

    MASARU Cable Duct Material Guard Man 2 Aluminum For Floor (Kabel Duct)
    atribut:
    • Material: Impact vinyl chloride (PVC), Cover: Aluminium Alloy, Core: vinyl chloride (PVC)
    • Length (m): 1
  16. Legrand Nonmetallic Single-Channel Surface Raceway (Kabel Duct Non-Metallik Single-Channel Surface)
    Mulai

    Rp469.900

    Legrand Nonmetallic Single-Channel Surface Raceway (Kabel Duct Non-Metallik Single-Channel Surface)
    Deskripsi:
    End fittings install in a wall cutout to bring wire and cable through to nonmetallic single-channel raceways. They may also be used as a temporary seal before the raceway system is expanded.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121203
    • Color: Ivory
  17. SATA Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Mulai

    Rp289.900

    SATA Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Deskripsi:
    - Made of forged alloy steel- The product is heat treated as a whole, with uniform hardness- The surface is treated with hard film anti-rust treatment, which is beautiful, wear-resistant and has strong anti-rust ability.- The striking end is designed with a safety hole, which can be used to hang wires, thin ropes, etc., and connected to the equipment when striking to avoid excessive force and injury. It is convenient for hanging and storage at ordinary times
Daftar Harga kabel duct Terbaru November 2026
PM Cable Duct (Kabel Duct)Rp15.900
NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)Rp29.900
NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)Rp14.900
PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)Rp22.900
PM Cable Duct Telephone (Kabel Duct Telepon)Rp6.900
PITHON Cable Duct PVC with Slot (Kabel Duct PVC dengan Slot)Rp30.900
PITHON Cable Duct PVC without Slot (Kabel Duct PVC Tanpa Slot)Rp34.900
NISO Cable Duct PSD 2.9 Meter (Kabel Duct PSD 2.9 Meter)Rp34.900
NISO Cable Duct Slotted PMD Pro Series (Kabel Duct Berslot PMD Pro Series)Rp24.900
Phoenix Contact Cable Duct (Kabel Duct)Rp6.199.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)