Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Number of Phase3Phase
Voltage Range (V)0-450 AC
Ampere Range (A)0-9999/5/1
Frequency Range (Hz)45-65
Operating Power (V)200-240 AC
Number of Wire4wire
Size96x96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan