Beli kabel bakar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Fiberglass Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    Mulai

    Rp1.900

    Fort Fiberglass Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    Deskripsi:
    selongsong kabel tahan panas
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Material: PVC Fiberglass
    • Breakdown Voltage (kV): 2.5
    • Temperature (°C): 130 or (-25)
    • Standard: IEC60684-1
  2. monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Rating:
    95% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Deskripsi:
    It can insulate, protect, and reinforce wire terminal and wire connection.
    atribut:
    • Overall Length (m): 1
    • Rated Voltage (V): 600
    • Ratio: 2:1
    • RoHS Directive: Support
    • Color: Black
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Shrinking Temperature End (°C): 110
    • Shrinking Temperature Start (°C): 70
  3. Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Semua lakban kertas / masking tape kami di packing plastik agar aman, tidak kotor & tetap dalam kondisi baik saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Yellow
  4. Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    Mulai

    Rp259.900

    Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    atribut:
    • Voltage (kV): 1
    • Temperature (°C): -55 to +125
  5. monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Pack Item (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Pack Item (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Before shrinkage of the inside diameter ( phi mm): 1.5,2.5,3.0,4.5,6.5,10.7,12.7
    • Ratio: 0.0840277777777778
    • Characteristic: Insulation
    • Contraction Completion Temperature (°C): 110
    • Length (m): 1
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Set Content: 7 1 each size
    • Shrinkage Start Temperature (°C): 70
  6. monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Color Combination Pack (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp30.900

    monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Color Combination Pack (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Deskripsi:
    Protection of insulation device wiring, terminal processing, is ideal for identification.
    atribut:
    • Material: Polyolefin
    • Operating Temperature Range (°C): 55-125
    • Length (m): 0.152
    • Contraction ratio: 0.0840277777777778
    • Shrinkage Temperature (°C): 70
  7. Panduit Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Panduit Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    atribut:
    • Material: Polyolefin
    • Shrinking Ratio: 50%
  8. monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Color: Yellow Soft
    • Width (mm): 24
  9. monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Ratio: 2 : 1
    • Overall Length (m): 1
    • Material: The polyolefin resin
    • RoHS Compliance:
    • Characteristic: Insulation
    • Color: Transparent
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Contraction Completion Temperature (°C): 110
    • Shrinkage Start Temperature (°C): 70
  10. monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Lebar (mm): 48
    • Warna: Kuning Soft
  11. Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp4.900

  12. WURTH Heat Shrink Cable Sleeve Insulation (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp3.900

    WURTH Heat Shrink Cable Sleeve Insulation (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Deskripsi:
    Shrink rate 2:1 without internal adhesiveLength: 100 mmUL 224
  13. TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Lakban Kertas/Masking Tape- Dijamin Tidak meninggalkan bekas- Tahan hingga suhu 60°C- Perekat terbuat dari karet alami sehingga dapat digunakan berkali kali- Dikemas dalam plastik sehingga daya rekat bisa bertahan lama
    atribut:
    • Maximum Operating Temperature (°C): 60
    • Tape Length (m): 17
  14. LARKIN Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp339.900

    LARKIN Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Voltage (kV): 1
    • Temperature (°): -55 to 125
  15. TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
Daftar Harga kabel bakar Terbaru October 2026
Fort Fiberglass Cable Sleeve (Selongsong Kabel)Rp1.900
monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp18.900
Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Rp3.900
Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)Rp259.900
monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Pack Item (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp94.900
monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Color Combination Pack (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp30.900
Panduit Heat Shrink Cable Sleeve Kit (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp169.900
Panduit Cable Sleeve (Selongsong Kabel)Rp339.900
monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Rp5.900
monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp6.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)