monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)

Rating:
95% of 100
(38)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp18.900 - Rp63.900
Spesifikasi
Overall Length (m)1
Rated Voltage (V)600
Ratio2:1
RoHS DirectiveSupport
ColorBlack
Continuous Use Temperature (°C)-55 to 125
Shrinking Temperature End (°C)110
Shrinking Temperature Start (°C)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can insulate, protect, and reinforce wire terminal and wire connection.

Ulasan Produk