Fort Fiberglass Cable Sleeve (Selongsong Kabel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.900 - Rp24.900
Spesifikasi
Length (m)1
MaterialPVC Fiberglass
Breakdown Voltage (kV)2.5
Temperature (°C)130 or (-25)
StandardIEC60684-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
selongsong kabel tahan panas
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan