Beli juice dispenser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aurora Juice Dispenseratribut:
- Temperature (°C): 0 to 10
- Akebonno Juice DispenserDeskripsi:Rice Cooker mini dengan 3 variasi warna Oange, Ungu, dan Hijau. Desain menarik, dan praktis untuk dibawa kemana mana, dengan kapasitas 0.3 L Rice cooker mini ini sangat lah compact dan ringan. Cocok sekali dibawa saat travel, piknik, ataupun rumahan.atribut:
- Bucket: PC (Not Easily Damaged)
- MUTU Juice Dispenser CateringDeskripsi:Horekamall menjual dispenser jus stainless SJD-8, terbuat dari bahan polycarbonate berkualitas tinggi, untuk bagian stainlessnya menggunakan stainless 201, pada bagian kran terbuat dari logam, tidak menggunakan plastik yang mudah keropos apabila digunakan terus menerus Sudah banyak digunakan oleh katering dan hotel terkemuka di indonesia, dispenser jus ini dapat menampung 8 Liter air. Dilengkapi tabung stainless steel ditengah yang berfungsi sebagai wadah es batu.Spesifikasi :Stainless steel materialCylinder StyleDimensi (mm) : 350x260x600Kapasitas : 8 Literatribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 8
- Dimensions (mm): 350x260x600
- Type: Catering
- GEA Juice Dispenser (Steering)atribut:
- Temperature (°C): 7
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- FOMAC Juice DispenserDeskripsi:Mesin jus dispenser JCD-XJA18-2 ini berfungsi untuk mendinginkan jus maupun minuman. Mesin Jus dispenser ini merupakan salah satu peralatan yang penting dalam industri catering, restoran, dan berbagai macam keperluan lainnya. Tak heran apabila pemilik usaha restoran cepat saji menggunakan jus dispenser sebagai alat utama untuk mendinginkan dan mendisplay minumannya. Mesin ini juga sudah menjdi alat yang vital dan primer perannya dalam industri kuliner Indonesia.Tabung pada Mesin jus dispenser JCD-XJA18-2 ini terbuat dari bahan plastik policarbonat yang sangat kuat dan juga lentur, sehingga tidak akan mudah pecah dan retak. Mesin jus Dispenser JCD-XJA18-2 ini juga telah dirancang dengan sangat cermat dan penampilan yang menarik dengan warna transparan pada permukaan tabung. Selain itu mesin pendingin minuman yang satu ini juga menggunakan kompressor dari brand terkenal dengan sistem pendingin yang cepat dan konsumsi listrik yang sangat rendah. Mesin Juice Dispenser ini juga dilengkapi dengan thermostat yang dapat diubah suhu kedinginannya sesuai dengan kebutuhan Anda.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Cooling Temperature (°C): 7-12
- FOMAC Electric Juice DispenserDeskripsi:Mesin jus dispenser JCD-JPC1S ini merupakan mesin minuman yang berfungsi sebagai pengaduk dan pendingin minuman agar tetap terjaga kesegarannya. Mesin juice dispenser ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk para pebisnis seperti restoran, kafe, kantin sekolah, mall, dll. Karena Mesin jus dispenser JCD-JPC1S ini sangat praktis dan mudah digunakan tanpa harus memilik keahlian khusus untuk menjalankannya. Mesin jus dispenser ini dapat digunakan untuk mendinginkan berbagai jenis minuman seperti jus, susu, teh, sari buah dan lain sebagainya.Dengan menggunakan kompresor yang berkualitas, Mesin jus dispenser JCD-JPC1S ini mampu mendinginkan minuman secara cepat dengan power loss yang rendah. Selain itu mesin jus dispenser ini juga dapat mengatur suhu secara otomatis, ultra transparan, dan non toxic drink cylinder body.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Cooling Temperature (°C): 7-12
- Refrigerant: R134A
- GEA Juice Dispenser (Spray)atribut:
- Temperature (°C): 7
- Voltage (V): 220 / 1-Phase
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- Subron Jus Dispenser Single Toweratribut:
- Diameter (cm): 22
- Footring Length (cm): 34.5
- Footring Width (cm): 26
- Capacity (L): 8
- Height (cm): 57
- Material: Stainless
- SUNNEX Stainless Steel Juice DispenserDeskripsi:Mini beverage dispenser with capacity of 5.0L is good for serving in restaurant and party. The dispenser is made use of ice tube instead of directly putting the ice in the container to keep the beverage cool. This can prevent the beverage being diluted.atribut:
- Dimensions (mm): 280x220x510
- Open Height (mm): 395
- Capacity (L): 5
- GETRA Non Refrigerated Juice DispenserDeskripsi:Suitable for pure juice, mineral water, fresh milk, etc. Add ice cubes into the machine. Tube made from stainless steelatribut:
- Length (mm): 270
- Width (mm): 220
- Height (mm): 560
- Volume (L): 8
- Lucky Star Tempat Tusuk GigiDeskripsi:supplier tempat tusuk gigi, tempat merica, piring gelas dll.desain elegant dan menarik tutup wadah berwarna real pict terbuat dari bahan berkualitas aman dapat dicuci berkali-kali info lebih lanjut bisa inbox atau langsung chat WA pembelian dalam jumlah besar kirim via expedisi
- SUNNEX Single Juice Dispenser for BuffetwareDeskripsi:The dispenser is made use of ice tube instead of directly putting the ice in the container to keep the beverage cool. This can prevent the beverage being diluted. The container is with food contact safe testing report. The base has removable drip tray for easy cleaning.atribut:
- Base Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 8
- Container material: Polycarbonate
- Dimension LxWxH (mm): 360x260x550
- Ideal For: Serving in restaurant and party
- Country Choice JuiceDeskripsi:Jus Jeruk yang kaya akan Vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan dan juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, mineral kalsium merupakan nutrisi yang penting dalam proses pembentukan tulang.
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- Nagata Seal Food Container Squareatribut:
- Color: Random Color
- DLX GLASS Dispenser KafeDeskripsi:-DLX Glass khusus dalam memproduksi produk kaca buatan tangan, yang terdiri dari dispenser dan toples dengan kualitas tinggi untuk berbagai jenis minuman dan makanan.-Dispenser DLX Glass type Kafe B / Seal memiliki design yang elegan dan praktis untuk digunakan di rumah, kafe, hotel dan restoran.Dispenser atau galon serbaguna untuk kopi, sirup, jus, teh, soft drink dan minuman lainnya.DLX Glass memiliki :- Kualitas kaca yang lebih bening, tebal dan kuat - Memiliki design yang elegan dan bervariasi - Dilengkap dengan karet seal agar kedap udara- Aman dengan mesin cuci piringatribut:
- Dimensions (cm): 29x29x47.5
- Size (HxW) (mm): 490x230
- Series: Kafe
- Capacity (L): 9
- PROMEK Juice Dispenseratribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Dettol Hand Sanitizer Antiseptic LiquidDeskripsi:Dettol Antiseptic Liquid membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Dapat digunakan untuk pertolongan pertama, medis dan kebersihan pribadi. Dettol Antiseptik Cair efektif membunuh kuman untuk menjaga kesehatan keluarga dan kebersihan rumah. Rumah tidak akan terasa nyaman bila tidak ada Dettol Antiseptik Cair. Produk multiguna ini telah lama dipercaya untuk melindungi keluarga dari kuman penyakit. Gunakan Dettol Antiseptik Cair untuk membantu melindungi tubuh dari infeksi pada luka, lecet dan gigitan serangga. Dettol Antiseptik Cair mampu membunuh kuman penyebab penyakit di air, perabotan, dan cucian. Selalu gunakan sesuai petunjuk pada kemasan.
Daftar Harga juice dispenser Terbaru March 2026
| Aurora Juice Dispenser | Rp5.899.900 |
| Akebonno Juice Dispenser | Rp1.099.900 |
| MUTU Juice Dispenser Catering | Rp649.900 |
| GEA Juice Dispenser (Steering) | Rp6.699.900 |
| FOMAC Juice Dispenser | Rp5.799.900 |
| FOMAC Electric Juice Dispenser | Rp4.599.900 |
| GEA Juice Dispenser (Spray) | Rp6.699.900 |
| Subron Jus Dispenser Single Tower | Rp849.900 |
| SUNNEX Stainless Steel Juice Dispenser | Rp1.399.900 |
| GETRA Non Refrigerated Juice Dispenser | Rp879.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/lvP103736787-1.jpg)


/lmP103736778-1.jpg)