Oxone Single Decanter

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
MaterialGlass Premium
Number of Units1Pcs Glass Decanter with a Faucet, 1Pcs Cover, 1Pcs Stainless Rack, 1Pcs Stainless Spoon
Dimension (LxWxH) (cm)50x25x43
Weight (kg)9.5
ColorTransparent
Capacity (L)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-337 – Single Decanter 6.3 Liter Terbuat dari bahan material kaca yang membuatnya tampil elegan dan terlihat jernih. Kedua dispenser ini memiliki tutup yang terbuat dari stainless steel. Dengan tutup yang kuat dan anti karat, Anda tidak perlu khawatir kotoran akan masuk begitu saja.
Jumlah Unit : 1 Pcs

100% Bebas BPA (Bispehnol-A)
Design Elagant
Mudah dipindahkan
Wadah Fungsional dilengkapi dengan tutup
Dapat digunakan untuk berbagai macam minuman seperti ; juice, est teh, dll
Wadah dilengkapi kran
Free Sendok Stainless
Dilengkapi dengan Rak Stainless
Terbuat dari material kaca yang kuat
Indoor & Outdoor Use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait