Oxone Double Decanter with Rack

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
MaterialGlass Premium
Number of Units2pcs
Dimension (LxWxH) (cm)50x25x43
Weight (kg)9.5
ColorTransparent
Capacity (L)5/pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-335 – Double Decanter 5 Liter Sajikan minuman untuk para tamu Anda di saat istimewa dengan Oxone Dua Wadah Minuman dengan Rak berikut ini. Desain minimalisnya membuatnya cocok untuk diletakkan di mana saja serta untuk jamuan apapun.
Jumlah Unit : 2 Pcs

100% Bebas BPA (Bispehnol-A)
Menjaga minuman tetap higienis
Menjaga minuman tidak tumpah
Desain modern
Praktis dan efisien
Kapasitas Besar
Design Elagant
Mudah digunakan
Dilengkapi dengan kran
Tutup kedap udara
Kapasitas Ganda (2 x 5lt)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan