GEA Juice Dispenser Spray (Dispenser Jus)

Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp9.799.900
Spesifikasi
Temperature (°C)7
Voltage (V)220 / 1-Phase
Number of Phase1-phase
OriginChina
RefrigerantR134a

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- CFC Free - Capacity 12 Ltr/tank - Bowl made from polycarbonate (shatter proof) - Spray system - Chassis and panel made from stainless steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan