Beli joint sealant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Guna Seal Asphaltic Joint Sealant (Aspal Sambungan)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Guna Seal Asphaltic Joint Sealant (Aspal Sambungan)
    Deskripsi:
    - Pelaksanaan dilapanganSemua permukaan yang akan di sealent harus kering, bersih dari pasir, debu, dan partikel lainnya. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan udara panas (Hot Air Gun/Gas Torch), sampai bidang yang akan di sealant panas min 160°C, tujuannya agar sifat adhesi produk dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan kualitas hasil kerja yang optimal.Proses melelehkan produk disarankan menggunakan boiler yang mempunyai pengaduk dengan kecepatan min 30 rpm untuk menjaga agar material tetap homogen. Temperatur disarankan 190°C (max 200°C) waktu tidak boleh lebih dari 8 jam karena akan menurunkan mutu produk.Produk dapat dipakai pada jalan aspal, jalan beton, tempat parkir, taxi way dan sebagainya. Lebar retakan yang akan diisi dengan material sealant berukuran minimal 1 cm. Sealant akan lebih efektif jika dipasang pada retakan yang baru. Sesuaikan pelelehan sealant dengan volume kerja yang akan dilaksanakan, karena pemanasan sealant berulang-ulang akan mengurangi mutu produk.- Lingkungan, Keselamatan kerja, Kesehatan kerja serta TransportasiPerhatian ekstra akan norma keselamatan kerja terhadap para personil, harus diberikan ketika melaksanakan aplikasi produk ini, sarung tangan, kacamata pelindung, pakaian kerja yang sesuai, serta sepatu khusus harus dipakai oleh personil yang terlibat dengan pekerjaan ini. Demikian juga dengan rambu dan tanda khusus lalulintas pada lokasi ketika pelaksanaan.Pengangkutan produk ini dari satu lokasi kelokasi lain di Indonesia tidak memerlukan izin khusus, baik itu berdasarkan peraturan nasional maupun internasional, sebab Guna Seal tidak berbahaya bagi mahluk hidup maupun lingkungan.
    atribut:
    • Adhesion to Rock (%): 99
    • Color: Black
    • Flash Point and Fire Point (°C): 260/270
    • Flow Resistance (%): 0 to 0.01
    • Pouring Temperature (°C): 170
    • Size (kg): 20
    • Softening Point (°C): 110 to 123 (Ring and Ball Test)
    • Specific Gravity (g/cc): 1.35 to 1.5
    • Visual Appearance: Solid and elastic and ductile
  2. ZINSSER Joint Sealant for Concrete & Asphalt Repair (Sealant Sambungan)
    Mulai

    Rp219.900

    ZINSSER Joint Sealant for Concrete & Asphalt Repair (Sealant Sambungan)
    Deskripsi:
    Joint sealants flow smoothly into the space between expansion joints and cracks in concrete. These flexible, self-leveling sealants accommodate movement from thermal expansion or settling.
    atribut:
    • UNSPSC: 31201606
    • Application: Concrete and Masonry Repair; Window and Door Repair
    • Base Material: Polyurethane
    • Color: Gray
    • Container Size (oz): 10
    • Container Type: Cartridge
    • Cure type: Ambient
    • Flash Point Temperature (°F): 201.2
    • For Use on Surface Material: Concrete
    • Full Cure Time (day): 3
    • Manufacturer Part Number: 5091
    • Maximum Application Temperature (°F): 120
    • Maximum Performance Temperature (°F): 120
    • Minimum Application Temperature (°F): 40
    • Minimum Performance Temperature (°F): 40
    • Patching and Repairing Properties: Flexible
    • Resistance Properties: Waterproof
    • Series: Watertite
    • Standards: ASTM C920; TT-S-00230C
    • Working Time (day): 3
  3. Estop Hot Poured Bitumen Rubber Horizontal Joint Sealant (Bitumen Pengisi Sambungan Beton)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Estop Hot Poured Bitumen Rubber Horizontal Joint Sealant (Bitumen Pengisi Sambungan Beton)
    Deskripsi:
    Sealant Sambungan Horizontal Bitumen Karet Tuang Panas.Sealant sambungan horizontal bitumen karet tuang panas Estoliastic dirancang untuk menyegel sambungan bergerak dan konstruksi pada perkerasan beton dan pelat lantai. Sealant ini memiliki daya rekat yang baik pada material beton dan aspal.Sealant sambungan horizontal aspal karet tuang panas Estoliastic dirancang untuk menyegel sambungan bergerak dan konstruksi pada perkerasan beton dan pelat lantai. Sealant ini memiliki daya rekat yang baik pada material beton dan aspal.Estoliastic harus disimpan di atas palet dalam kondisi kering. Dalam kondisi ini, produk akan memiliki masa simpan 24 bulan. Jika disimpan di lokasi dengan suhu ekstrem, masa simpan dapat berkurang.
    atribut:
    • Application Temperature (°C): Over 5
    • Color: Black
    • Density (kg/L): 1.22 - 1.45 (ASTM D70-82)
    • Flash Point (°C): >270 (ASTM D 92-90)
    • Form: Plastic solid
    • Movement Accommodation Factor (%): 10 for butt joint (BS 6093)
    • Pouring Temperature (°C): 180 - 200
    • Size (kg): 20
    • Softening Point (°C): >115 (ASTM D3695) (SNI 2434:2011)
    • Solid Content (%): 100
    • Standard Compliance: ASTM D 3407, ASTM D 5329
  4. Sika SikaCim Accelerator (Pengeras Beton)
    Mulai

    Rp48.900

    Sika SikaCim Accelerator (Pengeras Beton)
    Deskripsi:
    A concentrated solution of accelerating, plasticizing, and shrinkage-reducing agents. It is added to Portland cement to produce quick setting mortar.
    atribut:
    • Volume (ml): 900
    • Color: Clear
    • Packaging: Jerry Can
    • Shelf Life: 12 months from date of production if stored properly in undamaged unopened, original sealed packaging
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C. Protectfrom direct sunlight and frost
    • Density (kg/L): ~1.28
  5. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  6. Proproof Rubberized Asphalt Base (Pelapis Dasar Aspal Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    Proproof Rubberized Asphalt Base (Pelapis Dasar Aspal Karet)
    Deskripsi:
    Campuran aspal minyak bumi berkualitas tinggi yang dioptimalkan secara ilmiah, pengubah polimer fungsional, dan bahan tambahan khusus. Produk ini menjaga adonan lengket seperti bahan waterproof dalam kondisi penerapannya. Berbentuk perekat kental, memiliki daya rekat kuat, dan dapat dipadukan erat dengan berbagai membran bakar roll. Memiliki elastisitas yang kuat, ketahanan terhadap beban, metode konstruksi yang fleksibel dan beragam. Konstruksi dapat dilakukan tanpa gangguan di lingkungan seperti suhu tinggi dan rendah.
    atribut:
    • Size (kg): 20
  7. Expanseal Joint Sealant
    Mulai

    Rp1.099.900

    Expanseal Joint Sealant
    Deskripsi:
    - Expanseal Joint Sealent 100 25kg/Aspal Instan- Expanseal Joint Sealent 100- Pelapis Aspal instan- Cocok untuk kegiatan proyek pengaspalan jalan- Pemakaian per 1 kg estimasi untuk 1,5 - 1,8 mtr dengan celah lebar 5 cm kedalaman 15 cm
    atribut:
    • Size (kg): 25
  8. Consol Curing Compound (Pengawet Beton)
    Mulai

    Rp109.900

    Consol Curing Compound (Pengawet Beton)
    Deskripsi:
    Consol Cure S adalah senyawa curing cair untuk mencegah kehilangan air dini dalam beton.
    atribut:
    • Size (L): 5
  9. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  10. Sika Separol 10 (Minyak Bekisting)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sika Separol 10 (Minyak Bekisting)
    Deskripsi:
    Sika Separol-10 adalah bahan untuk mempermudah melepas cetakan.
    atribut:
    • Color: Liquid / Reddish
    • Shelf Life: 12 months from date of production if stored properly in undamaged unopened, original sealed packaging.
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures +30 °C maximum. Protect from direct sunlight and frost.
    • Density (kg/L): 0.83 ± 0.02 (at +20 °C)
  11. KOOL SEAL Joint Sealant & Crack Filler for Concrete & Asphalt Repair (Pengisi Celah Beton & Aspal)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KOOL SEAL Joint Sealant & Crack Filler for Concrete & Asphalt Repair (Pengisi Celah Beton & Aspal)
    atribut:
    • UNSPSC: 12163501
    • Application: Horizontal Asphalt or Concrete Surfaces
    • Base Material: Asphalt
    • Color: Black
    • Container Size (gal): 1
    • Container Type: Jug
    • Coverage Area (ft²): 80 @1/2 in
    • Cure type: Ambient
    • Flash Point Temperature (°F): 199
    • For Use on Surface Material: Asphalt; Concrete
    • Full Cure Time (day): 1
    • Manufacturer Part Number: KS0075100-16
    • Maximum Application Temperature (°F): 150
    • Maximum Crack Width: 1/2
    • Maximum Traffic Hour (day): 1
    • Minimum Application Temperature (°F): 50
    • Product Form: Liquid
    • Resistance Properties: Weather Resistant
    • Series: Crack Filler
    • Standards: 29 CFR 1910.1200
    • VOC Content (g/L): <250
  12. Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  13. Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silicone sausage Neutral dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquarium dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselain, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik. Tahan terhadap cuaca dan sinar Ultraviolet.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  14. Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Mulai

    Rp219.900

    Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Deskripsi:
    Sealant polyurethane untuk arsitektur. Sealant berbahan dasar polyurethane satu komponen. Digunakan pada area yang membutuhkan sealant dengan movement tinggi maupun area yang diperuntukan berperedam suara. Sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca normal seperti sinar matahari, hujan, sinar UV, ozon, dll.
    atribut:
    • Size (ml): 600
  15. Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp9.900

    Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.
    atribut:
    • Color: Transparan
    • Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
    • Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
  16. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
Daftar Harga joint sealant Terbaru October 2026
Guna Seal Asphaltic Joint Sealant (Aspal Sambungan)Rp1.199.900
ZINSSER Joint Sealant for Concrete & Asphalt Repair (Sealant Sambungan)Rp219.900
Estop Hot Poured Bitumen Rubber Horizontal Joint Sealant (Bitumen Pengisi Sambungan Beton)Rp1.199.900
Sika SikaCim Accelerator (Pengeras Beton)Rp48.900
Sika Sikaflex (Sealant PU)Rp119.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Proproof Rubberized Asphalt Base (Pelapis Dasar Aspal Karet)Rp899.900
Expanseal Joint SealantRp1.099.900
Consol Curing Compound (Pengawet Beton)Rp109.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)