Guna Seal Asphaltic Joint Sealant (Aspal Sambungan)
#Grup produk P111540893
Spesifikasi
| Adhesion to Rock (%) | 99 |
|---|---|
| Color | Black |
| Flash Point and Fire Point (°C) | 260/270 |
| Flow Resistance (%) | 0 to 0.01 |
| Pouring Temperature (°C) | 170 |
| Size (kg) | 20 |
| Softening Point (°C) | 110 to 123 (Ring and Ball Test) |
| Specific Gravity (g/cc) | 1.35 to 1.5 |
| Visual Appearance | Solid and elastic and ductile |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Pelaksanaan dilapangan
Semua permukaan yang akan di sealent harus kering, bersih dari pasir, debu, dan partikel lainnya. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan udara panas (Hot Air Gun/Gas Torch), sampai bidang yang akan di sealant panas min 160°C, tujuannya agar sifat adhesi produk dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan kualitas hasil kerja yang optimal.
Proses melelehkan produk disarankan menggunakan boiler yang mempunyai pengaduk dengan kecepatan min 30 rpm untuk menjaga agar material tetap homogen. Temperatur disarankan 190°C (max 200°C) waktu tidak boleh lebih dari 8 jam karena akan menurunkan mutu produk.
Produk dapat dipakai pada jalan aspal, jalan beton, tempat parkir, taxi way dan sebagainya. Lebar retakan yang akan diisi dengan material sealant berukuran minimal 1 cm. Sealant akan lebih efektif jika dipasang pada retakan yang baru. Sesuaikan pelelehan sealant dengan volume kerja yang akan dilaksanakan, karena pemanasan sealant berulang-ulang akan mengurangi mutu produk.
- Lingkungan, Keselamatan kerja, Kesehatan kerja serta Transportasi
Perhatian ekstra akan norma keselamatan kerja terhadap para personil, harus diberikan ketika melaksanakan aplikasi produk ini, sarung tangan, kacamata pelindung, pakaian kerja yang sesuai, serta sepatu khusus harus dipakai oleh personil yang terlibat dengan pekerjaan ini. Demikian juga dengan rambu dan tanda khusus lalulintas pada lokasi ketika pelaksanaan.
Pengangkutan produk ini dari satu lokasi kelokasi lain di Indonesia tidak memerlukan izin khusus, baik itu berdasarkan peraturan nasional maupun internasional, sebab Guna Seal tidak berbahaya bagi mahluk hidup maupun lingkungan.
Semua permukaan yang akan di sealent harus kering, bersih dari pasir, debu, dan partikel lainnya. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan udara panas (Hot Air Gun/Gas Torch), sampai bidang yang akan di sealant panas min 160°C, tujuannya agar sifat adhesi produk dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan kualitas hasil kerja yang optimal.
Proses melelehkan produk disarankan menggunakan boiler yang mempunyai pengaduk dengan kecepatan min 30 rpm untuk menjaga agar material tetap homogen. Temperatur disarankan 190°C (max 200°C) waktu tidak boleh lebih dari 8 jam karena akan menurunkan mutu produk.
Produk dapat dipakai pada jalan aspal, jalan beton, tempat parkir, taxi way dan sebagainya. Lebar retakan yang akan diisi dengan material sealant berukuran minimal 1 cm. Sealant akan lebih efektif jika dipasang pada retakan yang baru. Sesuaikan pelelehan sealant dengan volume kerja yang akan dilaksanakan, karena pemanasan sealant berulang-ulang akan mengurangi mutu produk.
- Lingkungan, Keselamatan kerja, Kesehatan kerja serta Transportasi
Perhatian ekstra akan norma keselamatan kerja terhadap para personil, harus diberikan ketika melaksanakan aplikasi produk ini, sarung tangan, kacamata pelindung, pakaian kerja yang sesuai, serta sepatu khusus harus dipakai oleh personil yang terlibat dengan pekerjaan ini. Demikian juga dengan rambu dan tanda khusus lalulintas pada lokasi ketika pelaksanaan.
Pengangkutan produk ini dari satu lokasi kelokasi lain di Indonesia tidak memerlukan izin khusus, baik itu berdasarkan peraturan nasional maupun internasional, sebab Guna Seal tidak berbahaya bagi mahluk hidup maupun lingkungan.
Fitur
- Liat.- Kelekatan dan daktilitas yang tinggi.
- Titik lembek sesuai persyaratan sealant.
- Biaya pemasangan murah.
- Tidak mudah toroksidasi dan torkontaminasi oleh bahan kimia lain
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Aspal%2C%20Beton/Guna%20Seal%20Asphaltic%20Joint%20Sealant%20(Aspal%20Sambungan)/otP111540893-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
