Beli jig saw tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. BITEC Jig Saw Blade
    Mulai

    Rp39.900

    BITEC Jig Saw Blade
    atribut:
    • Packing: Plastic Blister Pack
  3. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  4. Makita Orbital Jigsaw
    Mulai

    Rp1.799.900

    Makita Orbital Jigsaw
    atribut:
    • Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
    • Cut Length (mm): 18
    • Cut Length (inch): 11/16
    • Electrical Power (W): 450
    • Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
  5. RYU Jigsaw
    Mulai

    Rp629.900

    RYU Jigsaw
    atribut:
    • Power (W): 450
    • Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
    • No Load Speed (rpm): 500-3100
  6. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  7. INGCO Jig Saw Industrial
    Mulai

    Rp769.900

    INGCO Jig Saw Industrial
    Deskripsi:
    Jig Saw INDUSTRIAL INGCO JS80028 Gergaji Triplek Ukir untuk ProfessionalJig Saw dari INGCO seri ini dikhususkan bagi pasar INDUSTRIAL sehingga jig saw ini mampu memotong dengan ketebalan material yang lebih dari jig saw dipasaran, tentunya dengan mesin yang lebih bertenaga, jig saw ini juga tetap memiliki kemampuan pengaturan pendulum mata pisau yang sama (4 setelan). Didukung dengan base dari bahan aluminium yang dibuat dengan sangat presisi, buktikan sendiri tingkat kepresisian dari produk-produk kami. Dalam paket pembelian jig saw ini, Anda juga sudah mendapatkan secara gratis 5 mata pisau.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 800
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 100, Steel : 10
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
  8. METABO Jig Saw
    Mulai

    Rp2.299.900

    METABO Jig Saw
    Deskripsi:
    -Extremely powerful jigsaw with VTC-Electronics for fast cuts into soft wood of up to 140 mm deep -Precise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring support -Metabo Quick for tool-free saw blade change and with automatic ejection -Convenient auto start with automatic stroke rate acceleration -Simple bevel cuts thanks to footplate with rest points that can be adjusted without tools -Selectable chip blowing function ensures free view of cutting line -Motion-controlled LED work light for optimum illumination of the cutting line -Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for work with materials requiring customised stroke rates, which remain constant under load -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Long service life thanks to optimum gear and motor design and robust die-cast aluminium gear housing
  9. KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Deskripsi:
    Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 45
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6
    • Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
    • Stroke length (mm): 25.4
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 18
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
    • No Load Speed (rpm): 0-2400
  10. HighPoint Monza Resto Table RT4O60 Series
    Mulai

    Rp869.900

    HighPoint Monza Resto Table RT4O60 Series
    Deskripsi:
    A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.
    atribut:
    • Package Dimensions: 60x75x60cm
  11. INGCO Cordless Jigsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

    INGCO Cordless Jigsaw
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cutting Capacity (mm): Metal 8, Wood 80
    • No Load Speed (rpm): 2400
  12. Dongcheng Jig Saw
    Mulai

    Rp919.900

    Dongcheng Jig Saw
    atribut:
    • Size (mm): 85
    • No-load Strokes: 500-3100
    • Bevel Cutting Angle: 0-45°(Left/Right)
    • Max. Cutting Capacity in Steel (mm): 10
    • Max. Cutting Capacity in Wood (mm): 85
    • Rated Input Power (W): 580
  13. BAHCO Mata Gergaji Jigsaw
    Mulai

    Rp109.900

    BAHCO Mata Gergaji Jigsaw
    atribut:
    • Compatible Model: T-Shank Shape Jigsaw of BOSCH, MAKITA, HITACHI, RYOBI, etc.
  14. STANLEY Jig Saw
    Mulai

    Rp929.900

    STANLEY Jig Saw
    Deskripsi:
    Specifications:Power Input: 450 WattVariable Speed: 500-3,000/minNax. Cutting (mm) : 65Pendulum : NOStroke Length (mm) : 19Blade Clamp: KEYEDBlade Type: T-SHANKBevel Cutting: ± 45 degree
    atribut:
    • Stroke length (mm): 19
    • Bevel Cutting: ± 45 degree
  15. INGCO Jig Saw
    Mulai

    Rp739.900

    INGCO Jig Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 570
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 65, Steel : 8
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
Daftar Harga jig saw tekiro Terbaru March 2026
Makita Jig SawRp1.299.900
BITEC Jig Saw BladeRp39.900
BOSCH JigsawRp1.099.900
Makita Orbital JigsawRp1.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp629.900
RYU JigsawRp629.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp56.900
INGCO Jig Saw IndustrialRp769.900
METABO Jig SawRp2.299.900
KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)