STANLEY Jig Saw (Mesin Ukir Kayu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Stroke length (mm)19
Bevel Cutting± 45 degree

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications:
Power Input: 450 Watt
Variable Speed: 500-3,000/min
Nax. Cutting (mm) : 65
Pendulum : NO
Stroke Length (mm) : 19
Blade Clamp: KEYED
Blade Type: T-SHANK
Bevel Cutting: ± 45 degree

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan