Beli jbl bluetooth speakers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp529.900

    JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.
    atribut:
    • Waterproof: Yes
    • Bluetooth: Yes
    • Charging Cable: Yes
    • Wireless: Yes
    • Rechargable Battery: Yes
  2. JBL Bluetooth Speaker
    Mulai

    Rp6.699.900

  3. Showa Corp. Dester Plunger
    Mulai

    Rp509.900

    Showa Corp. Dester Plunger
    Deskripsi:
    The Dester Plunger is a quantitative distributor that discharges only a preset discharge amount by the pressure from the pump.There are 0 type, 10 type, 20 type, and 30 type depending on the size of the main body and the discharge amount of 1 port, and each has various number of discharge ports and discharge amount.
    atribut:
    • Connection Size - Outlet Port: M8x1.0
    • Operating Pressure (MPa) : 0.8-3
  4. JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp9.499.900

    JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Hadirkan keseruan baru dalam pesta Anda dengan lampu LED yang dinamis dan unik, yang disinkronisasi dengan suara dahsyat dan bass dalam dari PartyBox 110. Bawa Partybox ke mana pun Anda pergi dengan desain tahan percikan dan colokkan gitar dan mikrofon untuk pengalaman menakjubkan dan luar biasa. Dengan Bass Boost dan JBL Original Pro Sound yang lantang menggelegar, teman Anda tidak hanya mendengarkan musik, tetapi juga merasakan pesta tanpa henti dengan waktu putar 12 jam. Gunakan aplikasi PartyBox untuk kontrol penuh saat Anda melakukan streaming musik secara nirkabel.
    atribut:
    • Output Power (W): 160
    • Dimensions (cm): 29.5x56.8x30
    • Bluetooth Profiles: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
    • Bluetooth Frequency (GHz): 2.4 - 2.4835
    • Bluetooth: Yes
    • Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
    • Bluetooth Transmitter Power (dBm): ≤ 15 (EIRP)
    • Charging Cable: Yes
    • Charging Time (hour): 3.5
    • Color: Black
    • Dynamic Frequency Response Range (Hz): 45Hz - 20KHz (-6dB)
    • IPX Range: IPx4
    • Light Show: Yes
    • Music Playing Time (hour): 12
    • Rechargable Battery: Yes
    • Versi Bluetooth: 5.1
    • Wireless: Yes
  5. JBL Flip 6 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.899.900

    JBL Flip 6 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Transducers: 45x80mm woofer/1.75 x 3\", 16mm tweeter/ 0.6\"
    • Output Power: 20 W RMS for woofer, 10 W RMS for tweeter
    • Frequency Response (Hz): 63 - 20k
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 178x68x72
    • Battery Charge Time (hour): 2.5 (5V / 3A)
    • Battery Type: Li-ion polymer 17.28 Wh (equivalent to 3.6V / 4800mAh)
    • Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
    • Bluetooth Version: 5.1
    • Cable Length (m): 1.2
    • Cable Type: USB-C Charging Cable
    • Signal to Noise Ratio (dB): > 80
  6. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  7. JBL Party Box 320 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    JBL Party Box 320 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Dengan JBL PartyBox Stage 320, pesta dapat dimulai kapan saja, di mana saja. Ubah ruangan apapun, di dalam atau di luar ruangan, menjadi lantai dansa. JBL Pro Sound yang dahsyat dan bass yang menggelegar mengisi panggung suara yang luas dan membuat penonton bergerak, sementara mata mereka senang dengan pertunjukan cahaya adaptif dari lampu bertabur bintang yang berputar-putar, alur cahaya yang keren, dan efek strobo yang luar biasa yang disinkronkan dengan irama Anda. Gunakan input mikrofon dan gitar untuk menunjukkan kehadiran Anda di panggung. Anda dapat mengatur jalannya pesta sepanjang malam dengan efek pesta interaktif yang menyenangkan. Pegangan teleskopis yang kokoh dan roda yang kuat berarti Anda dapat memutar JBL PartyBox Stage 320 di mana saja, dan begitu Anda berada di sana, konstruksi yang tahan percikan berarti sedikit hujan tidak akan merusak kesenangan. Bagian terbaiknya, perangkat ini memberikan waktu putar hingga 18 jam—dan jika waktu yang menyenangkan masih berjalan, ganti saja baterai yang dapat diganti dan lanjutkan. Untuk pesta yang lebih besar, mudah sekali menghubungkan atau menggunakan aplikasi JBL PartyBox untuk menghubungkan beberapa speaker yang diaktifkan dengan JBL Auracast secara nirkabel. Kumpulkan semua orang dan tingkatkan pengalaman dengan JBL PartyBox Stage 320.
    atribut:
    • Bluetooth Version: 5.4
    • Charging Time(Hour): 3
    • Dimensions (cm): 33.5x67x38.5
    • Dynamic Frequency Response Range (Hz): 40 to 20kHz (-6dB)
    • Music Play Time (hour): 18
    • Output Power (W): 240
  8. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  9. JBL Partybox Encore 2 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    JBL Partybox Encore 2 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Battery: Li-ion (7.4 V / 4722 mAh)
    • Bluetooth Version: 5.4
    • Charging Time (hour): < 3.5
    • Frequency Response (Hz-kHz): 40 to 20
    • Output Power (W): 100
Daftar Harga jbl bluetooth speakers Terbaru October 2026
JBL Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp3.499.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900
JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp529.900
JBL Speaker Portable (Pengeras Suara)Rp749.900
JBL Bluetooth SpeakerRp6.699.900
JBL Portable Bluetooth Speaker (Pengeras Suara)Rp2.099.900
Showa Corp. Dester PlungerRp509.900
JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp9.499.900
JBL Flip 6 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp2.899.900
Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)