Beli irigasi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffhome Peralatan Set Irigasi Air Taman
    Mulai

    Rp53.900

    Taffhome Peralatan Set Irigasi Air Taman
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang memiliki taman di rumah, pasti sangat merepotkan untuk menyirami tanaman setiap hari karena terbentur rutinitas yang padat. Sebagai solusinya, milikilah peralatan set irigasi ini, yang dapat meringankan pekerjaan rumah Anda dan membuat tanaman tetap segar serta subur setiap hari.Content Set:30 x Dripper30 x Support Stakes30 x Konektor 3 Tee1 x Selang PE 1/41 x Solasi1 x Konektor Selang 1/41 x Konektor Selang Universal1 x Konektor Keran1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Plastic
    • Hose Connection Size (inch): 44930
    • Hose Length (m): 25
    • Inner hose diameter (mm): 5
    • Outer Hose Diameter (mm): 6
  2. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  3. Fujikawa Sunny Hose (Selang Irigasi)
    Mulai

    Rp449.900

    Fujikawa Sunny Hose (Selang Irigasi)
    atribut:
    • Length (m): 50
  4. ROHA Discharge Sunny Hose 50m
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 50m
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Working Pressure (Bar): 2
  5. Taffware Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp66.900

    Taffware Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  6. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp489.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  7. KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
    • AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
    • Power Supply (V): 9, 1.5x2
    • Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
  8. Grundfos Pompa Air Transfer
    Mulai

    Rp3.599.900

    Grundfos Pompa Air Transfer
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air NS memiliki head max 22-31.5m dan max pressure 6 Bar handal dan berkualitas sangat cocok digunakan pada rumah tangga kebun , proyek dan kebutuhan industri
    atribut:
    • Electrical Start Power (W): 750
    • Maximum Suction Power (m): 6
    • Pressure Inlet (inch): 1
    • Pressure Outlet (inch): 1
  9. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  10. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  11. Waterplus Pump Submersible with Control Box DS-4P0 Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. Tromp Mini Hose Reel
    Mulai

    Rp179.900

    Tromp Mini Hose Reel
    Deskripsi:
    Package Content 1 set selang dengan roll penggulung & nozel yg bisa di just tipe air nyaDengan roll penggulungDengan semprotanMaterial berkualitasKuat dan tahan lamaCocok untuk menyiram tanaman & mencuci kendaraan anda
    atribut:
    • Hose Length (m): 10
    • Color: Green
    • Hose size (mm): 7.5
    • Inner Diameter (mm): 7.5
    • Outer Diameter (mm): 11.5
  13. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
  14. Taffware Pump Submersible Fish Tank Ultra Quiet (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp40.900

    Taffware Pump Submersible Fish Tank Ultra Quiet (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  15. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga irigasi Terbaru March 2026
Taffhome Peralatan Set Irigasi Air TamanRp53.900
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900
Waterplus Pump Submersible Aquarium Fountain (Pompa Celup)Rp199.900
Fujikawa Sunny Hose (Selang Irigasi)Rp449.900
York Pump Pompa Celup AkuariumRp91.900
ROHA Discharge Sunny Hose 50mRp369.900
Hiroshita Sunny Hose (Selang)Rp1.599.900
Taffware Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)Rp66.900
York Pump Pump Control OtomatisRp489.900
KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Rp229.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)