Tromp Mini Water Hose Reel (Selang Air / Selang Gulung Manual)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Hose Length (m)10
ColorGreen
Hose size (mm)7.5
Inner Diameter (mm)7.5
Outer Diameter (mm)11.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Package Content 1 set selang dengan roll penggulung & nozel yg bisa di just tipe air nya
Dengan roll penggulung
Dengan semprotan
Material berkualitas
Kuat dan tahan lama
Cocok untuk menyiram tanaman & mencuci kendaraan anda

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan