Beli ionion di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IONION MX Air Purifier Portabel (Pembersih Udara)Deskripsi:- Ultra-small negative ionion. - Body materials : ABS resin. - Colour Champagne gold. - Amount of negative ion emission. - Approx 690.000 inons/cm3. Completeness : - Main Unit. - Battery Adapter (with specifid USB cable). - Synthetic leather strap. - Year Local Official Distributor Warranty.atribut:
- Body Material: ABS Resin
- IONION MX Car Generator Air Purifier (Pembersih Udara)Deskripsi:- Material of main body ABS Resin. - Amount of negative ion emission. - Approx 1.100.000 ions/cm3. Completeness : - Main Unit. - Year Local Official Distributor Warranty.atribut:
- Body Material: ABS Resin
- Sharp Air PurifierDeskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- Sharp Air Purifier New High Density untuk Mobil (Pembersih Udara)atribut:
- Coverage (m³): 3.6
- Ion Shower Indicator: High Density 25,000 Ions/cm³ Plasmacluster
- Humidify: No
- Water Tank: No
- HEPA: No
- Deodorizing: No
- Color: Random Color
- Dimensions (mm): 74x162
- Filter Life: 19.000 hours
- Philips Air PurifierDeskripsi:Philips AC0820/20 – Air Purifier 49 meter 22 Watt dari Philips memiliki ukuran yang ringkas, mudah ditempatkan di mana saja di rumah Anda. Cocok untuk ruangan seluas 532 kaki persegi.
- Sharp Pembersih UdaraDeskripsi:Mekanisme Penjernihan Udara Yang Luar BiasaGebrakan Sharp melalui teknologi Plasmacluster telah terbukti efektif dalam mencegah virus dan mikroba yang dapat mencemarkan udara dan membuat udara jadi lebih jernih dan sehat.Teknologi Plasmacluster juga mampu menghasilkan dan melepas ion positif dan negatif yang sama seperti di alam. Setelah menjernihkan udara, ion-ion tersebut akan berubah menjadi air dan kembali ke udara. Sharp kini terus mengembangkan cara-cara baru agar Plasmacluster mampu membawa manfaat bagi kehidupan.Cara KerjaTahap 1Ion Plasmacluster memiliki kesamaan dengan ion positif dan negatif yang ada di alam. Ion-ion ini dikelilingi oleh molekul-molekul air dan dilepas ke udara.Tahap 2Ion-ion yang berasal dari hidroksida (OH) bebas akan beroksidasi tinggi ketika mereka bergerak menuju permukaan mikroba di udara, seperti alergen, bakteri, jamur, dan virus. Ion-ion tersebut akan menghilangkan hidrogen dari permukaan protein dan menghancurkannya.Tahap 3Hidroksida bebas akan bergabung dengan hidrogen (H) untuk membentuk air (H2O) yang akan kembali ke udara.Memberikan Udara Segar dan Lingkungan yang Sehat Untuk Anda Ion positif dan negatifnya mampu menjernihkan udara dan membuat hidup Anda lebih nyaman.Menjernihkan UdaraMenghilangkan jamur di udara dan menghentikan pergerakan virus, bakteri, dan alergen.Menghilangkan BauMenghancurkan dan menghilangkan bau yang berasal dari asap rokok, bau hidangan, hingga bau binatang peliharaan.Mengurangi Energi Listrik StatisIon Plasmacluster mampu mengurangi energi listrik statis, mencegah serbuk-serbuk sari dan udara terbang yang dapat menempel pada gorden, pakaian, dan permukaan lainnya.Mempercantik KulitMolekul-molekul air yang dihasilkan oleh PCI akan terbawa ke permukaan kulit, lalu membentuk lapisan yang menjaga kelembabannya.
- Sharp Plasmacluster Air Purifier with PatternDeskripsi:Mekanisme Penjernihan Udara Yang Luar BiasaGebrakan Sharp melalui teknologi Plasmacluster telah terbukti efektif dalam mencegah virus dan mikroba yang dapat mencemarkan udara dan membuat udara jadi lebih jernih dan sehat.Teknologi Plasmacluster juga mampu menghasilkan dan melepas ion positif dan negatif yang sama seperti di alam. Setelah menjernihkan udara, ion-ion tersebut akan berubah menjadi air dan kembali ke udara. Sharp kini terus mengembangkan cara-cara baru agar Plasmacluster mampu membawa manfaat bagi kehidupan. Cara KerjaTahap 1Ion Plasmacluster memiliki kesamaan dengan ion positif dan negatif yang ada di alam. Ion-ion ini dikelilingi oleh molekul-molekul air dan dilepas ke udara.Tahap 2Ion-ion yang berasal dari hidroksida (OH) bebas akan beroksidasi tinggi ketika mereka bergerak menuju permukaan mikroba di udara, seperti alergen, bakteri, jamur, dan virus. Ion-ion tersebut akan menghilangkan hidrogen dari permukaan protein dan menghancurkannya.Tahap 3Hidroksida bebas akan bergabung dengan hidrogen (H) untuk membentuk air (H2O) yang akan kembali ke udara.Memberikan Udara Segar dan Lingkungan yang Sehat Untuk Anda Ion positif dan negatifnya mampu menjernihkan udara dan membuat hidup Anda lebih nyaman.Menjernihkan UdaraMenghilangkan jamur di udara dan menghentikan pergerakan virus, bakteri, dan alergen.Menghilangkan BauMenghancurkan dan menghilangkan bau yang berasal dari asap rokok, bau hidangan, hingga bau binatang peliharaan.Mengurangi Energi Listrik StatisIon Plasmacluster mampu mengurangi energi listrik statis, mencegah serbuk-serbuk sari dan udara terbang yang dapat menempel pada gorden, pakaian, dan permukaan lainnya.Mempercantik KulitMolekul-molekul air yang dihasilkan oleh PCI akan terbawa ke permukaan kulit, lalu membentuk lapisan yang menjaga kelembabannya.atribut:
- Ion Shower Indicator: Yes - Plasmacluster 7.000 ion/cm3
- Air Flow Medium: 300
- HEPA: Yes
- Deodorizing: Yes
- Air Flow Low (m³/hour): 120
- Dimensions (mm): 404x245x620
- Filter Life: Up to 2 Years
- Power Source: Med 20
- KARCHER Professional Air Purifier (Pembersih Udara)Deskripsi:Dust, pollen, odours, chemical gases: The air quality in many workplaces is not always ideal. Our professional AF 100 air purifier provides easy relief. Its powerful motor only needs a few minutes to provide a room up to 100 m² in size with fresh, clean air. The unit is mobile and, thanks to its robust rollers, can be moved easily to position it in another room. Depending on the application, you can equip your air purifier with filter inlays. These include an all-round filter with an extremely wide range of efficiency to meet any application requirements. Or you can choose one of the four filters which have been specifically developed for the targeted elimination of bacteria, odours, allergens or volatile organic compounds. A precise laser sensor is integrated for the purpose of continually monitoring the air in the room and controlling the automatic mode. The air quality is displayed atall times in a clear colour-coded diagram; additionally, the current fine dust content in the air and the remaining filtering time can be read off a display at any time. Equipment - Prefilter - Allergy Solution, optional - Health Solution, optional - Smog Solution, optional - TVOC Solution, optional - Universal Solution - Operating panel - Automatic mode - Night mode - Filter change indicator - Rollers APPLICATION AREAS Sterilising air purifier for offices, the hospitality sector, industrial use, doctors' offices, the retail sector and other locationsatribut:
- Part Number: 1.024-810.0
- Suitable Room Height (m²): up to 100
- Max. Sound Pressure Level (dB(A)): max. 48
- Min. Sound Pressure Level (dB(A)): min. 30
- Rated Input Power/Amps (W): max. 80
- Dimensions (mm): 380x380x713
- Current Type (Ph/V/Hz): 1/220-240/50-60
- Cable Length (m): 2.25
- Sharp Air Purifier with Mosquito Catcher (Pembersih Udara)Deskripsi:Providing you with fresh air and a healthy environmentThe high humidity in Plasmacluster ions can eliminate viruses and bacteria in the airEfficient airflow control and the rear suction is equipped with a high quality HEPA filter to capture microparticlesCaptures and protects you from mosquitoes without using any chemicals 100% safe protection from harm Safe Mosquito Capture SystemBy using non-toxic, harmless equipment and furniture, this air purifier can safely catch mosquitoes, even for households with small children. Cleaning the floor is also easier, because the mosquitoes that are caught will stick to the glue, so the floor is free from mosquitoes.5 Elements to Catch Mosquitoes1. UV rays2. Body color is black3. Proper Entry Size4. Powerful Air Vacuum5. Strong Glue LayerThis product is able to attract and attract mosquitoes with its outer appearance which is coated in black and immersed in UV rays. The presence of small entry gaps on both sides and a strong air suction encourages mosquitoes to come closer and trap them into the glue layer inside. The mosquito catcher learning mechanism is in collaboration with the Institute for Medical Research Malaysia (IMR). Glue CoatingDesigned to be insect freeHas a strong catching powerMakes it easy to clean mosquitoes without getting your hands dirty Fog-like particles and the ability to clean the airThis air purifier is equipped with Haze Mode (Fog Mode). When the air purifier is turned on in this mode, the appliance will run at maximum airflow in the first 10 minutes, then change to a higher airflow in the next 50 minutes. Furthermore, the air purifier will work alternately low and high for 20 minutes. With high air flow in the first 60 minutes, the moisture of Plasmacluster ions will immediately circulate throughout the room which will reduce static electricity energy, so as to be able to trap particles that resemble the fog.atribut:
- Color: Black
- Coverage Area (m²): 23
- Humidify: No
- Max. Air Flow: 180
- HEPA: Yes
- Filter Life: Up to 2 Years
- Dimensions (mm): 438x444x253
- Samsung Air PurifierDeskripsi:Nikmati udara lebih bersih yang sesuai dengan kebutuhanmu dengan ,menggunakan alat sterilisasi atau Samsung AX34R3020WW - Air Purifier 34m2 . Mode auto mendeteksi level polusi udara dan secara otomatis menyesuaikan kekuatan dan kecepatan kipas. Sleep mode juga membantu Anda tidur dengan menciptakan aliran udara yang tidak berisik dan lembut tanpa nyala cahaya Nikmati perawatan air purifier yang lebih mudah dengan filter yang menghisap udara dari depan sehingga tidak perlu memindahkan produk. Filter debu yang mudah dicuci dan 2-in-1 filter Karbon Aktif dan Karbon HEPA dengan mudah dapat diganti Jaga keluarga Anda tetap aman. Air purifier didesain untuk mencegah penggunaan membahayakan oleh anak kecil. Dengan Child Safety Lock, Anda Anda tidak dapat mengakses fitur-fitur didalamnya. Pinggiran yang bulat dan tidak tajam juga membuatnya aman jika terjaid benturan dengan anak kecilCoverage : 34 m2atribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 52x30x13.9
- Pre Filter: Yes
- Dust Collecting: Yes
- Deodorizing Filter: Yes
- Child-Care Lock: Yes
- Color: White
- Deodorizing: Able to eliminate all types of odors
- Mode (Auto): Yes
- Off Time Settings: Yes
- Sensor (Dust): Yes
- Sensor (Odor): Yes
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- Sharp Car Air PurifierDeskripsi:Sharp IGDC2YB - Air Purifier Mobil & USB 3.6m2 Merupakan air purifier khusus untuk mobil Anda. Dilengkapi dengan Air Inlet untuk aliran udara yang maksimal menyaring polusi dan mengeluarkan udara yang bersih.Coverage : 3.6 m3WARNA : HITAMColor : Graphite Black Metallic [B]High Density 25,000 Ions/cm3 PlasmaclusterTurbo mode (30% faster cleaning)Dual USB PortDual Air InletDual UsageMicro particle Pre-FilterCoanda EffectLarge Coverage Area
- IONION MX Ion Joy TabletopDeskripsi:- Air Purifier (Pembersih udara). - Cover area : 8m2. - 1.300.000 ions/cm3 on average. - Ozone-free. - Material body : ABS resin. - Power Supply : 5V at 1A via Micro USB. - Power Consumption : 300mA. Completeness : - Main Unit. - 1 Year Local Official Distributor Warranty.atribut:
- Body Material: ABS Resin
- Power Supply: 5V at 1A via Micro USB
- Power Consumption (mA): 300.0
- Coverage Area (m²): 8
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
Daftar Harga ionion Terbaru March 2026
| IONION MX Air Purifier Portabel (Pembersih Udara) | Rp3.999.900 |
| IONION MX Car Generator Air Purifier (Pembersih Udara) | Rp1.599.900 |
| Sharp Air Purifier | Rp1.499.900 |
| Sharp Air Purifier New High Density untuk Mobil (Pembersih Udara) | Rp2.599.900 |
| Philips Air Purifier | Rp2.399.900 |
| Sharp Pembersih Udara | Rp1.999.900 |
| Sharp Plasmacluster Air Purifier with Pattern | Rp3.199.900 |
| DeLonghi Air Purifier (Pembersih Udara) | Rp5.999.900 |
| KARCHER Professional Air Purifier (Pembersih Udara) | Rp14.999.900 |
| CUCKOO Air Purifier (Pembersih Udara) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/28P103642080-1.jpg)
/2rP103642099-1.jpg)

/1iP104730054-1.jpg)



/P101002302-1.jpg)
/1yP103766070-1.jpg)
/g8P104619584-1.jpg)
/44P105182148-1.jpg)

/P102171578-1.jpg)