Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 52x30x13.9 |
|---|---|
| Pre Filter | Yes |
| Dust Collecting | Yes |
| Deodorizing Filter | Yes |
| Child-Care Lock | Yes |
| Color | White |
| Deodorizing | Able to eliminate all types of odors |
| Mode (Auto) | Yes |
| Off Time Settings | Yes |
| Sensor (Dust) | Yes |
| Sensor (Odor) | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nikmati udara lebih bersih yang sesuai dengan kebutuhanmu dengan ,menggunakan alat sterilisasi atau Samsung AX34R3020WW - Air Purifier 34m2 . Mode auto mendeteksi level polusi udara dan secara otomatis menyesuaikan kekuatan dan kecepatan kipas. Sleep mode juga membantu Anda tidur dengan menciptakan aliran udara yang tidak berisik dan lembut tanpa nyala cahaya Nikmati perawatan air purifier yang lebih mudah dengan filter yang menghisap udara dari depan sehingga tidak perlu memindahkan produk. Filter debu yang mudah dicuci dan 2-in-1 filter Karbon Aktif dan Karbon HEPA dengan mudah dapat diganti Jaga keluarga Anda tetap aman. Air purifier didesain untuk mencegah penggunaan membahayakan oleh anak kecil. Dengan Child Safety Lock, Anda Anda tidak dapat mengakses fitur-fitur didalamnya. Pinggiran yang bulat dan tidak tajam juga membuatnya aman jika terjaid benturan dengan anak kecil
Coverage : 34 m2
Coverage : 34 m2
Fitur
Samsung AX34R3020WW - Air Purifier 34m2 memiliki ukuran yang kecil mampu menyaring udara di ruangan hingga 34m2. Dilengkapi dengan 3-step purification system, membuat penyaringan udara menjadi lebih maksimal. Selain itu, air purifier Samsung juga dilengkapi Dust Sensor yang mendeteksi debu di ruangan dan 4-color indicator yang mengindikasikan seberapa bersih udara di ruangan anda. Membuat udara lebih bersih dan segar dengan sistem multi filtrasi. Diawali dengan filter debu untuk partikel yang lebih besar, kemudian dengan filter Karbon Aktif untuk menghilangkan gas berbahaya dan HEPA Filter untuk menghilangkan hingga 99.97% partikel debu ultrafine Deteksi kualitas udara secara otomatis. Sensor debu dan sensor gas memantau kadar kualitas udara dan otomatis merubah mode pembersihan optimal.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/dsP106873496-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
