Sharp Air Purifier Car (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp819.900 - Rp1.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sharp IGDC2YB - Air Purifier Mobil & USB 3.6m2

Merupakan air purifier khusus untuk mobil Anda. Dilengkapi dengan Air Inlet untuk aliran udara yang maksimal menyaring polusi dan mengeluarkan udara yang bersih.
Coverage : 3.6 m3
WARNA : HITAM

Color : Graphite Black Metallic [B]
High Density 25,000 Ions/cm3 Plasmacluster
Turbo mode (30% faster cleaning)
Dual USB Port
Dual Air Inlet
Dual Usage
Micro particle Pre-Filter
Coanda Effect
Large Coverage Area
Fitur
Sharp IGDC2YB - Air Purifier Mobil & USB 3.6m2 Dilengkapi dengan Dual Port USB yang dapat menghaktifkan car purifier sekaligus mengisis ulang daya telepon genggam atau tablet Anda

Dual Usage
Dapat digunakan di mobil atau di meja kantor Anda untuk mendapatkan kualitas udara yang bersih dan segar

Large Coverage Area
Car Purifier dapat menjangkau area yang luas sampai dengan 3.6 m3 atau setara Mini MPV dengan 3 baris kursi dengan panjang 2.4 m x lebar 1.3 m x tinggi 1.15 m.

Efek Coanda
Dirancang untuk melepaskan ion-ion plasmacluster sehingga dapat mengikuti aliran udara mobil dan menjangkau seluruh kabin mobil.

Plasmacluster
Ion Plasmacluster dihasilkan dan disebarkan. Ion Generator menghasilkan ion positif dan negatif yang aktif menyebarkan keseluruhan kabin mengikuti aliran udara mobil. Jumlah ion yang dihasilkan sangat banyak sehingga menyamai jumlah ion yang ada di pegunungan dan di sekitar air terjun

Ion plasmacluster berekasi dan melumpuhkan. Ion plasmacluster secara efektif menempel pada permukanaan virus atau jamur dan segera membentuk hidroksil (OH-). Hidroksil (OH-) ini segera mengambil Hidrogen (H+) dari permukaan protein virus atau jamur dan melumpuhkannya.

Virus dan jamur Non-aktif. Hidroksil (OH-) bergabung dengan protein (H-) dari virus dan jamur untuk kemudian membentuk uap air (H2O) dan kembali ke udara. Virus dan jamur lumpuh dan tidak dapat berkembang biak lagi sehingga menjadikan udara lebih bersih dan sehat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan