Sharp Air Purifier Car High Density (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Coverage (m³)3.6
Ion Shower IndicatorHigh Density 25,000 Ions/cm³ Plasmacluster
HumidifyNo
Water TankNo
HEPANo
DeodorizingNo
ColorRandom Color
Dimensions (mm)74x162
Filter Life19.000 hours

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Deodorisasi yang Cepat
Untuk menghilangkan bau bekas merokok dan bau makanan.

Koleksi debu dan serbuk sari kecil
Dengan filter debu PM10 di setiap sisi, unit menangkap sekitar 80% serbuk sari dan partikel debu halus (10 mikron atau lebih besar ukurannya).

Penghilang bau kecepatan ganda dengan mode turbo
Untuk deodorisasi dalam waktu singkat.

Mendukung koneksi USB
Dilengkapi dengan adaptor mobil USB 2-port, isi daya ponsel cerdas Anda pada saat yang bersamaan.

High Density 25,000 Ions/cm³ Plasmacluster
Turbo mode (30% faster cleaning)
Dual USB Port
Dual Air Inlet
Dual Usage
Micro particle Pre-Filter
Coanda Effect
Large Coverage Area 3.6 m³

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan